Page 682 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 682

Infrarot-Thermometer | Visuelles Thermometer | Kamera DCT416D1 - 10,8 Volt Infrarot-Thermometer
DCT414N-XJ 10,8 V XR Lithium-Akku Infrarot-Thermometer
DCT410N-XJ Inspektionskamera mit 10,8 V XR Lithium-Akku
Abnehmbarer Wireless-Bildschirm zur einfachen Benutzung in beengten Räumen. SD-Speicherkarte für Foto- und Videoaufnahmen erleichtert die Dokumentation. Hilfreicher Haken und magnetisches Zubehör enthalten. Dreifach Zoom für bessere Fernsicht 3.5” Bildschirm erleichtert Ansehen des aufgenommenen Materials
Die kontaktlose Temperaturmessung (-29 °C bis +500 °C) erzielt akkurate Ergebnisse und bietet eine leichte Handhabung auch über die Distanz. LED Anzeigen für Hitze (rot) und Kälte (blau) gewährleisten visuelle und akustische Alarmsignale für schnelles Einschreiten. Das Speichersystem zeichnet die höchste, niedrigste und durchschnittliche Temperatur auf. Die einstellbare Emissivität gewährleistet akkurate Ergebnisse bei einer Vielzahl verschiedenster Materialien.
Das DeWalt DCT416D1 10,8 Volt XR Li-Ion Infrarot- Thermometer nutzt patentierte Wärmebildtechnologie zur Messung und Anzeige von Temperaturverläufen. Es ermöglicht die kontaktlose Temperaturmessung im Bereich -10 °C bis +250 °C. Visuelle und thermale Bilder können dargestellt werden, um einfach Wärmebrücken zu lokalisieren und identifizieren Der einstellbare Emissionsgrad erhöht die Genauigkeit für ein breites Materialspektrum. Das Thermometer hat ein beleuchtetes 56 mm Display sowie eine einfache Bedienung und Menüführung.
Bestellcode
C4194985
Strom
10,8 V
Preis je Stück €
299,00
Kabelgröße
17 mm - 900 mm
Display Auflösung
320 x 480 dpi
Displaygröße
89 mm
Displayart
LCD
Displaygröße
36 mm
Displayart
LED
Sichtfeld
30 cm x 2.5 cm
Arbeitstemperatur
-10°C - 50°C
Temperaturbereich
-29°C - 500°C
Batteriekapazität
2,0 Ah
Displaygröße
56 mm
Displayart
LCD
Arbeitstemperatur
-5°C to 250°C
Bestellcode
C4194986
Strom
10,8 V
Preis je Stück €
99,00
Bestellcode Strom
C6822529 10,8 V
Preis je Stück €
999,00
3
668
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
9081
218272
9079


































































































   680   681   682   683   684