Page 680 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 680
Gewindestangentrenner | Magnetbohrer | Sensor | Entfernungsmesser
CL14DSL(2LSRK) 14.4V Li-Ion Akku-Gewind- estangentrenner
GMS 120
• Der zuverlässigste Multidetektor seiner Klasse Höchste Zuverlässigkeit: Durch die automatische Kalibrierung werden alle Objekte gefunden und Anwendungsfehler vermieden
• Zuverlässige Ortung auch von tief gelegenen Objekten - bis zu 12 cm Tiefe
• Noch zuverlässigere Detektion von Objekten durch dreifarbigen LED-Leuchtring Punktgenaue Anzeige der Objektmitte mit der Center-Finder-Skala sowie Anzeige der Materialeigenschaften
• Bessere Sichtbarkeit des Ergebnisses durch ein beleuchtetes Display
• Markierungsöffnung mit LED-Leuchtring
• Drei Detektionsmodi für verschiedene Anwendungen:
Trockenbau-Modus, Metall-Modus, Modus für spannungsführende Leitungen
• Schnelles und sauberes spanloses Trennen
• Kompakt und leicht
• Niedriger Geräuschpegel
• Hohe Trenngeschwindigkeit
• Ladezeit max. 45 min.
• Softgrip-Handgriff
• Standard: 2 x 14,4 V Li-Ion Slide-Akkus, BSL1430,
3.000 mAh, leicht im Gewicht
Preis je Bestellcode Stück €
C4217602 945,05
Inhaltsmenge- Bestellcode Inhaltsmenge neinheit
C4996806 1,000 C62
Nettogewicht
0,27 kg
Preis je Strom Stück €
9 V 6LR61 122,57
D-TECT 150
Modell-Nummer
CL14DSL(2LSRK)
Kapazität. Art des Bat- teriesets
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Nettogewicht
2,9 kg
BM20Y Magnetbohrmaschine
• Höchste Präzision für größte Bohrsicherheit Der Spezialist für alle Profis im Installationsbereich, die Schäden beim Bohren vermeiden wollen
• Ultrabreitband-Radarsensorik für millimetergenaue Ortung von Eisen-/Nichteisenmetallen, spannungsführenden Leitungen, Holzunterkonstruktionen und sogar Kunststoffrohren
• Präzise Ortung von Fußboden- und Wandheizungen Zuverlässigkeit durch genaue Anzeige der Materialeigenschaften
• Höchste Sicherheit durch die Anzeige der maximal zulässigen Bohrtiefe
• Fünf verschiedene Modi ermöglichen bestmögliche Ortungsleistungen auf jedem Untergrund
• Kalibrierungsfrei
• Ergebnisse auf einen Blick erkennbar durch großes
Display mit grafischer Anzeige
• Optimale Bedienbarkeit durch ergonomischen
Handgriff
• Ruler View: Ermittlung der Objektabstände,
millimetergenaue Markierung an der Wand
Bestellcode
C4996649
GLM 50
Inhaltsmenge
1,000
Inhaltsmenge- neinheit
C62
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP54
Preis je Nettogewicht Genauigkeit Stück €
0,7 kg ± 5 mm 637,57
3
• Die einfache Lösung für präzise Entfernungsmessungen Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Tastatur
• Großes, beleuchtetes Display für beste Lesbarkeit • Robuste Bauweise mit IP 54 für den harten
Baustelleneinsatz Optimale Arbeitsergebnisse durch
eine hohe Messgenauigkeit
• Softgrip - Rundumschutz für lange Lebensdauer
• Automatische Zufuhr von Schneidflüssigkeit
• Zusätzliche Sicherheit durch neu entwickelten
Magnetfuß
Bestellcode
C3428072
Modell-Nummer
BM20Y
Maximal Geschwindigkeit
440
Geschwindigkeit unbeladen
550 rpm
Nettogewicht
11,7 kg
Preis je Kraft Stück €
720 W 906,04
Inhalts- Inhalts- menge- menge neinheit
1,000 C62
Genauig- keit
± 1.5 mm
Klasse, Nettoge- Laser wicht
2 0,14 kg
Bereich - Messen (Max)
50 mm
Minimal Mes- sung
50 mm
Preis je Stück €
Bestellcode
C4996799
132,87
666
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
11813 11854
48139
48129 48147