Page 683 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 683
Das Metabo Akku-System: Starke Vorteile durch Ultra-M-Technologie
Die Metabo Ultra-M-Technologie steht für die optimale Abstimmung und perfekte Kommunikation zwischen Maschinen, Akkupack und Ladegerät. Das sichert Ihnen im harten Industrie-Alltag klare Vorteile.
Produktivität Robustheit Sicherheit
Maximale Aus- dauer dank welt- weit erstem Akku- pack mit 5.2 Ah. Im Vergleich zum 3.0 Ah-Akkupack
arbeiten Sie bis zu 75% länger ohne aufzuladen!
Erstklassige Ergebnisse durch optimale Koordination.
Die Metabo Ultra-M-Technologie steht für die perfekte Abstim- mung zwischen Maschine, Akku- pack und Ladegerät. Das intelli- gente Batteriemanagement spei- chert alles Relevante im Mikro- chip des Akkupacks. Dieser kom- muniziert mit der Elektronik der Maschine und des Ladegeräts und sorgt für eine optimale Nut- zung der Energie beim Arbeiten.
Hervorragende Flexibilität dank hoher Kälte- und Hitze-Unempfind- lichkeit.
Der voll geladene Akkupack liefert von –15° bis
+50° Celsius 100% Leistung. So machen Sie Ihren Job bei jeder Temperatur.
Perfekter Schutz durch Elektro- nische Einzelzellenüberwachung (ESCP).
ESCP schützt jede Akkuzelle vor Tiefentladung und Überladung – für eine extrem lange Akkupack- Lebensdauer.
Höchste Investi- tionssicherheit dank 100% Kom- patibilität.
Das Metabo Akku-
System bietet Ih- nen eine große Auswahl an qua-
litativ hochwertigen, leistungs- optimierten Produkten, die heute wie morgen miteinander kompa- tibel sind. So passt der 5.2 Ah- Akkupack zu allen aktuellen und künftigen Metabo 18-Volt-Ma- schinen und Ladegeräten.