Page 678 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 678

Sauger
GAS 25 240V
• Der kompakte Sauger für den mobilen Einsatz Einfache Filterreinigung durch semi-automatisches Filterreinigungssystem (SFC)
• Zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse “”L”” nach EU-Norm für guten Anwenderschutz
• Leichtes Transportieren und Verladen durch besonders kompakte Bauweise Verlängerte Filterlebensdauer durch Wasserfüllstopp
• Restlose Entleerung des Behälters: keine Kanten - nichts bleibt hängen
• Fernschaltautomatik für zusätzlichen Bedienkomfort
GAS 35 L SFC+ 240V
GAS 35 M AFC 240V
Luftstrommenge
61 LPS
Nettogewicht
12,7 kg
Kraft
1200 W - 230 V
Vakuumhöhe
248 mbar
Volumen/Lautstärke
25 Ltr
Bestellcode
C4188086
Strom
230 V
Preis je Stück €
369,77
• Der mobile Nass-/Trockensauger mit der komfortabelsten semi-automatischen Filterreinigung L-BOXX kann aufgeklickt werden als praktische Transport- und Aufbewahrungslösung für den mobilen Einsatz
• Komfortabelste semi-automatische Filterreinigung (SFC+) mit nur einem Handgriff für raschen Arbeitsfortschritt
• Beste Absaugergebnisse durch leistungsstarke 1.200-Watt Saugturbine mit sehr hohem Unterdruck von bis zu 254 Mbar Zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse „L“ nach EU-Norm für guten Anwenderschutz
• Gerätesteckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Ein- und Ausschaltautomatik inkl. Nachlauffunktion für zusätzlichen Bedienkomfort
• Integrierte Halterungen für umfangreiches Zubehör sowie Kabel und Schlauch direkt am Sauger
• Robustes Fahrwerk für bequemen Transport mit nicht markierenden Rädern
• Stufenlose Saugkraftregulierung an der Werkzeugmuffe
• Beugt elektrostatischer Aufladung vor durch Antistatik-Funktion mit den als Zubehör erhältlichen elektrisch leitenden Schläuchen
• Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes
Preis je Bestellcode Strom Stück €
C6074927 230 V 441,87
• Der vielseitige Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterreinigung L-BOXX kann aufgeklickt werden als praktische Transport- und Aufbewahrungslösung für den mobilen Einsatz
• Dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch automatische Filterreinigung (AFC)
• Deckt als zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse M nach EU-Norm einen Großteil der Stäube ab für hohen Anwenderschutz Statisch ableitende Ausrüstung (inkl. nicht markierendem Schlauch) verhindert statische Aufladung
• Gerätesteckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Ein- und Ausschaltautomatik inkl. Nachlauffunktion für zusätzlichen Bedienkomfort
• Integrierte Halterungen für umfangreiches Zubehör sowie Kabel und Schlauch direkt am Sauger
• Robustes Fahrwerk für bequemen Transport mit nicht markierenden Rädern
• Volumenstromkontrolle mit akustischem Signal bei Unterschreitung des Mindestluftstroms für hohen Anwenderschutz
• Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger und der Werkzeugmuffe
• Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes
Luftstrommenge
74 l/sec
momentan
230 V
Nettogewicht
12,4 kg
Luftstrommenge
74 l/sec
Nettogewicht
11,6 kg
Volumen/Lautstärke
35 l
Bestellcode
C6074928
Preis je Stück €
647,87
ASA 25 L 1200 Watt PressClean Mehrzweck-Staubsauger
3
Luftstrommenge
3,600 l/min
Containerkapazität
25 Ltr
Filterbereich
3.000 cm2
Druck, Vakuum max
210 hPa (mbar)
• Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
• Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
• Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
• PressClean: manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
• Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
• Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
• Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
• Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
• Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Bestellcode
C6876430
Strom
Preis je Stück €
256,47
664
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
240676
48563
48605
48607


































































































   676   677   678   679   680