Page 677 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 677

Doppelschleifmaschinen | Sauger
BS 175
• Robuste Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten in der Werkstatt oder in der Produktion
• Zur Nachbearbeitung von Holz- und Metallwerkstücken
• Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm
• Motor für Einphasen-Wechselstrom
• Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
• Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
• Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
• Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall • Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
• Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
• Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel
Eingangsleistung Nettoge-
Preis je Stück €
277,07
Bestellcode Schleifbandabmessung(en) Schleifscheibenabmessung(en) (KW)
C4125110 50 x 1020 mm 175 x 25 x 32 mm 0,5
• Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
• Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment für den Dauereinsatz
• Robuste Aluminiumdruckguss-Schutzhauben
• Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
• Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
• Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall • Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
• Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
• Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
wicht
14,5 kg
DSD 200
Lieferumfang:
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel
Bestellcode Schleifscheibenabmessung(en) Eingangsleistung (KW) Nettogewicht
C4125108 200 x 25 x 32 mm 0,75 16 kg
Preis je Stück €
246,17
DCV582-QS
Staubsauger läuft eine Lithium-Ionen DEWALT Akku oder vom Netz. Hochleistungsfilter hält 99,7% der Staubpartikel so fein wie 0,3 Mikron.
Staubsauger entweder nass oder trocken Abfälle ohne die Notwendigkeit, den Filterwechsel. Schwerlast waschbarem Filtereinsatz. Schwerlast Gummischlauch sorgt für Haltbarkeit und Flexibilität. Einbauschränke Schlauch, Kabel und Zubehör bietet bequeme Lagerung Transport und Lagerung
Kraft
300 Watts
Bestellcode
C6072778
Bestellcode
C6072779
Strom
10,8 V
Preis je Stück €
179,00
Preis je Stück €
499,99
DWV902M-QS
3
M Klasse Industrie Nass- und Trockensauger
• M Klassifizierung erfüllt die EU Richtlinien
• Innovatives zwei Filter System ermöglicht eine konstant hohe Saugleistung
• Gleichbleibende Saugleistung auch bei feinsten Beton- und Holzstäuben
• Automatische Filterreinigung im 15-Sekunden- Rhythmus
• elektronische Saugkraftregulierung
• Akustischer Alarm bei Saugkraftabfall
• Synchronüberwachung mit 15 Sek.- Ausschaltverzögerung für restlose Aufsaugung aller Arbeitsabfälle
• Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung • Teleskophandgriff sowie große Rollen vereinfachen den Transport auf jeder Baustelle
Nettogewicht
15 kg
Kraft
1400 W
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
663
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48553 48544 7345 7344


































































































   675   676   677   678   679