Page 676 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 676

Geradschleifer | Stiftschleifer | Doppelschleifmaschinen
GP10DL(LCSK) 10.8V Li-Ion Akku-Gerad- schleifer
GE 710 Plus
• Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
• Metabo S-automatic Sicherheitsabschaltung: Bei Blockieren des Werkzeuges wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen
• Wiederanlaufschutz
• Überlastschutz gegen thermische Überlastung des Motors
• Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
• Sehr schlankes und leichtes Design
• Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
• Zum Antrieb von Biegewellen geeignet
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, ein Maulschlüssel
GGS 28 C 240V
Das handliche Werkzeug für universale Schleifarbeiten
• Max. Spitze: 12 V
• Akku-Ladeanzeige
• Kompakt und leicht
• Elektronischer Schalter
• Integrierte weiße LED-Beleuchtung
• Ladezeit max. 40 min.
• Schmaler und ergonomisch geformter 130 mm langer
Softgrip-Handgriff
• Softgrip-Handgriff
• Spindelarretierung
• 1 Akku
• Low-Vibration-Mechanismus für optimale Reduktion
Modell-Nummer
0601220070
Leistungseingang
600 W
Leistungsabgabe
380 W
Geschwindigkeit unbeladen
28000 rpm
Strom
230 V
Nettogewicht
3 kg
Bestellcode
Preis je Stück €
von Vibrationen
Bestellcode
C4217622
DS 175
Modell-Nummer
GP10DL(LCSK)
Kapazität. Art des Bat- teriesets
10,8 V Li-ion 1500 mAh
Ladekapazität
UC10SFL, 220 V, 50/60 Hz
Länge
208 mm
Geschwindigkeit unbeladen
5.000 - 35.000 rpm
Nettogewicht
0,48 kg
Modell-Nummer
GE 710 Plus
Eingangsleistung (KW)
0,71
Geschwindigkeit unbeladen
10000-30500
Strom
230V
Preis je Stück €
328,57
C3977521 215,27
GE 950 G Plus
• Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
Preis je Stück €
84,85
Bestellcode Strom
C4170517 230V
GP2S2 25mm Geradschleifer
3
• Gewährleistet hohe Präzision bei Schleifarbeiten
• Bietet hohe Geschwindigkeit
• Leistungsstarker Motor
• Schmaler und ergonomisch geformter 200 mm langer
• Metabo S-automatic Sicherheitsabschaltung: Bei Blockieren des Werkzeuges wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen
• Wiederanlaufschutz
• Überlastschutz gegen thermische Überlastung des Motors
• Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
• Sehr schlankes und leichtes Design
• Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
• Zum Antrieb von Biegewellen geeignet
• Hohes Drehmoment durch robustes und laufruhiges Planetengetriebe
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, ein Maulschlüssel
• Robuste Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten in der Werkstatt oder in der Produktion
• Motor für Einphasen-Wechselstrom
• Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
• Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
• Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
• Staubgeschützter Not-Aus-Schalter für optimale Sicherheit des Anwenders
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall
• Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
• Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
• Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel
Softgrip-Handgriff
Bestellcode
C3430456
Preis je Stück €
190,18
Modell-Nummer
GP2S2
Länge
359 mm
Kraft
520 W
Geschwindigkeit unbeladen
29.000 rpm
Nettogewicht
1,7 kg
Modell-Nummer
GE 950 G Plus
Eingangsleistung (KW)
0,95
Geschwindigkeit unbeladen
2500-6000
Strom
230V
Bestellcode
Strom
Preis je Stück €
441,87
Bestellcode
C4125106
Eingangsleistung Nettoge- (KW) wicht
0,5 14,5 kg
Preis je Stück €
174,07
C4170519 230V
662
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
11853
7299
7300
48511
7342
11852


































































































   674   675   676   677   678