Page 675 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 675
Geradschleifer
HE 20-600
GGS 28 LC 240V
GGS 8 CE 240V
• Zum staubfreien Entfernen alter Lackanstriche von Metall und Holz
• Zum Trocknen frischer Lackanstriche und von Spachtelmasse
• Zum Auftauen eingefrorener Wasserleitungen u.a. • Zum Schrumpfen von Kabelenden
• Für Reparaturschweißungen an Zelten, Booten und für viele ähnliche Arbeiten
• Hohe Lebensdauer durch leicht zu reinigenden Luftfilter
• Leistungsfähiger Motor mit optimaler Gerätekühlung • Drei Gebläsestufen
• Stufenlose elektronisch gesteuerte Temperaturregelung
• Optimale Handhabung durch ergonomisches Design und gummierten Handgriff
• Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche
Lieferumfang: Breitstrahldüse (50 mm), Reduzierdüse (20 mm)
• Perfekte Handhabung für anspruchsvolle Schleifarbeiten Kraftvoller 650-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt mit Sanftanlauf
• Lange, schlanke Schleifspindel - besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
• KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab - für hohen Anwenderschutz Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlebürsten
• Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung
• Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten
• Kompakte, ergonomische Form für vielseitige Schleifarbeiten
• Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors
• Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und
• Der leistungsstarke Spezialist für Oberflächen Kraftvoller 750-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt mit Sanftanlauf
• Handliche Bauform und hohes Drehmoment - ideal zum Schleifen von Flächen mit Lamellenschleifern, Bürsten, u.a. Zubehör
• KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab - für hohen Anwenderschutz Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlestandzeit
• Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung
• Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten
• Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors
• Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und
Modell-Nummer
0601222170
Länge
387 mm
Leistungseingang
750 W
Leistungsabgabe
420 W
Geschwindigkeit unbeladen
2500-8000 rpm
Strom
230 V
Nettogewicht
1,7 kg
Modell-Nummer
601221070
Länge
375 mm
Leistungseingang
650 W
Leistungsabgabe
380 W
Geschwindigkeit unbeladen
28000
Nettogewicht
1,6 kg
Modell-Nummer
HE 20-600 (carton)
Eingangsleistung (KW)
2
Luftvolumen
150 /300 / 500 l/min
Bestellcode Strom
C4170524 230V
C4124913 230V
GGS 16 240V
Preis je Stück €
101,97
112,27
Lebensdauer
Bestellcode
C6074945
Preis je Stück €
365,65
Lebensdauer
Bestellcode
C3990208
Preis je Stück €
452,17
• Der Stärkste von Bosch mit Zangenspannung Starker 900-Watt-Motor
• Geeignet für alle Schleifkörper mit Schaft-Ø 6, 8, 10 mm und 1/4””
• Besonders präziser Rundlauf durch Zangenspannung Wärmeisolierende Griffhülse für gute Führung
• Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
• Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors
• Gute Handhabung auch für Linkshänder
• Der Stärkste von Bosch mit Schnellspannmutter Starker 1.150-Watt-Motor für hohe Abtragsleistung
• Mit Schnellspannmutter SDS für schnellen Scheibenwechsel ohne Werkzeug
• Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten Tri-Control-Sicherheitsschalter
• Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors
• Gute Handhabung auch für Linkshänder
Bestellcode
C6074944
Preis je Stück €
544,87 3
Preis je Stück €
647,87
Modell-Nummer
601209142
Leistungseingang
900 W
Leistungsabgabe
480 W
Geschwindigkeit unbeladen
16000
Nettogewicht
3 kg
GGS 6 240V
Modell-Nummer
0601214042
Leistungseingang
1150 W
Leistungsabgabe
670 W
Geschwindigkeit unbeladen
6800
Nettogewicht
3,9 kg
Bestellcode
C1360549
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
661
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48507 48506 7305
48512
48514