Page 674 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 674

Schleifmaschinen | L BOXX Zubehör | Diamant-Bohrer | Heißluftpistolen
SV12SH 110mm Schwingschleifer
L-Boxx
GHG 660 LCD 240V
• Das Heißluftgebläse mit höchstem Bedienkomfort 4 Hauptanwendungen können fest eingespeichert werden, so dass Luft und Temperatur sofort richtig eingestellt sind
• Luft- und Temperaturregulierung in Zehnerschritten für präzises Arbeiten, Anzeige über LCD-Display
• Automatisches Abschalten der Heizung und Kühlen bei Überhitzung für lange Lebensdauer Kaltstufe: Heizspiralenabkühlung innerhalb ca. 1 Minute
• Überarbeitetes Design
• Leistungsstarker Motor
• Großer Softgrip-Handgriff • Deltaschleifvorsatz
• Staubbeutel
Modell-Nummer
Kraft
maximale Lautstärke Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
Bestellcode
SV12SH 200 W
82 dB(A) 14.000 rpm 1 kg
Bestellcode
C4992145
C4992146
C4992147
C4992148
Artikel Beschreibung
L-Boxx 102, 442x357x117
L-Boxx 136, 442x357x151
L-Boxx 236, 442x357x253
L-Boxx 374, 442x357x389
Preis je Stück €
55,65
59,94
73,40
88,06
• Abnehmbare Grobschmutzfilter zum Reinigen • Ergonomisches Design und Softgrip
Preis je Stück €
D21570K-QS Diamant-Bohrer
Modell-Nummer Luftstrommenge Nettogewicht Arbeitstemperatur Leistungseingang
Bestellcode
C3965625
D26411-QS
0601944742 250 – 500 l/min 1 kg
50 – 660 °C 2300 W
C2123031 96,55
Preis je Stück €
143,17
SV13YB 114mm Exzenterschleifer
Neuer Motor für bessere Performance bei Arbeiten
mit Trockenbohrkronen bis zu 127 mm in Baustein oder leichtem Mauerwerk. Elektronik mit e-Kupplung, Power-Up und Überlastschutz. Elektromechanische Kupplung für mehr Kontrolle und Sicherheit. Zweigang- Getriebe für vielfältige Bohrarbeiten in Holz, Metall
und Beton mit Standard-Bohrern. Robustes 16 mm Vollmetall-Bohrfutter für schnelle Bohrerwechsel bei gleichzeitig optimalem Halt. Innovativer Einstellungsring für intuitive Kontrolle und optimale Performance.
• Schleif-Kontrollsystem
• Großer Softgrip-Handgriff • Staubbeutel
• Überarbeitetes Design
Modell-Nummer
Kraft
maximale Lautstärke Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
Bestellcode
C2123033
Modell-Nummer
Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Mauerwerk) mm Leistungseingang Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft Nettogewicht
Bestellcode
D21570K-QS
22
127
1300 Watts Heißluftpistole
3
SV13YB
230 W
79 dB(A)
7.000 - 12.000 rpm 1,35 kg
680 Watts
0-1250 0-3500 rpm 1/2” X 20 U.N.F
3 kg
Preis je Stück €
• Robuste Heißluftpistole mit Überlastschutz für hohe Lebensdauer
• Stufenlos einstellbare Temperatur sowie zwei Gebläsestufen für vielseitigen, materialgerechten Einsatz
• Leistungsstarkes 1.800 Watt-Heizelement mit optimaler Kühlung
• Abnehmbarer Wärmeschutz ermöglicht auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
• Problemlose Handhabung durch leichte und kompakte Bauweise
Durch sichere und standfeste Stellfläche auch im Stationärbetrieb einsetzbar
Preis je Stück €
96,55
C4194999 369,00
Modell-Nummer Länge Nettogewicht Arbeitstemperatur Leistungseingang Luftvolumen
Bestellcode
C3875732
D26411-QS
253 mm
0,8 kg
50-400 / 50-600 °C 1800 Watts
250 / 450 l/min
Preis je Stück €
69,00
660
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
11858
11857
9077
48701
48130
48562


































































































   672   673   674   675   676