Page 673 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 673

GEX 125-150 AVE 240V
• Geringste Vibration: kein Handkribbeln mehr Einzigartige Vibrationsdämpfung: geringste Vibration auch im Dauereinsatz
• Höchste Oberflächengüte: vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck
• Flexibilität für jeden Anwendungsbereich durch die wahlweise Verwendung von 150 mm oder 125 mm Schleiftellerdurchmesser Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox für staubfreies Arbeiten in jeder Anwendungssituation
• Ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit und ohne Zusatzhandgriff
• Reibbremse ermöglicht schnelles Abstellen des Gerätes für optimierte Arbeitseffizienz
• Drehzahlvorwahl und 400-Watt-Motor bieten Kraftreserven und optimale Anpassung der Drehzahl an die Schleifanwendung
GPO 14 CE 240V
Schleifmaschinen | Schleifzubehör GBS 75 AE 240V only
• Der Handliche für glänzende Ergebnisse Gute Handhabung durch ergonomischen Handgriff mit Softgrip
• Kompaktes Gerät mit nur 2,5 kg - für angenehmes Arbeiten
• Kraftvoller 1.400-Watt-Motor mit Sanftanlauf für ermüdungsarmes Bearbeiten großer Flächen 6-stufige Drehzahlvorwahl für die Bearbeitung von unterschiedlichsten Materialien
• Mit Kunststoff abgedecktes Getriebegehäuse mit verbesserter Isolierung
• Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für eine lange Lebensdauer
• D-Handgriff für leichte Griffanpassung bei unterschiedlichen Arbeitspositionen
• Tri-Control-Sicherheitsschalter für kontrolliertes Einschalten der Maschine
• Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors
• Der robuste Handliche Extrem handlich zum Entfernen, Planschleifen, Glätten und Säubern auf Holz, Kunststoff und Metall
• Robuste Zahnriemen und Metallzahnriemenräder für hohe Standzeiten
• Alulaufrollen für höchste Beanspruchung Optimierte Schleifergebnisse durch grafitbeschichtete Schleifplatte
• Stabiler Schnellspannhebel für einfachen Bandwechsel
• Lenkrollenfeineinstellung für exakten Bandlauf • Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl für
materialgerechtes Arbeiten
• Abnehmbarer Zusatzhandgriff für randnahes Schleifen • Anschluss für Absaugung mit Staubsack und
Staubsauger
• Im attraktiven Set-Angebot mit umfangreichem
Modell-Nummer
601274774
Schleifbandabmessung(en)
75 x 533 mm
Leistungseingang
750 W
Leistungsabgabe
410 W
Nettogewicht
3,4 kg
Modell-Nummer
060137B170
Scheibendurchmesser
150 mm
Leistungseingang
400 W
Beilagsgröße
150 mm
Geschwindigkeit unbeladen
5,500-12,000
Nettogewicht
2,4 kg
Modell-Nummer
601389070
Gewindegröße, Schaft
M14
Bestellcode
C6074954
Preis je Stück €
287,37
Zubehör
Bestellcode
C6074935
Preis je Stück €
287,37
Bestellcode
C6074943
AVI 93 G Schmirgelplatte Delta 93 mm
Preis je Stück €
297,67
10 Stück OMT Schmirgelpapier, Oben, Gemischt
10 Stück OMT Schmirgelpapier, Rotholz, Gemischt
3
• AVI 93 G
• Schmirgelplatte
• Schleifplatte mit Mikrokletthaftung
• Schneller, einfacher Wechsel der Schleifblätter
• Für das Vor-Schmirgeln z.B. von rauen, ungleichmäßigen Balken und Brettern
• Für das Vor-Schmirgeln z.B. von rauen, ungleichmäßigen Balken und Brettern
• Für äußerliches Schmirgeln und Abschmirgeln von äußerlichen Fehlern
• Für ein abschließendes und feines Schmirgeln von Holz
• Für äußerliches Schmirgeln und Abschmirgeln von äußerlichen Fehlern
• Für ein abschließendes und feines Schmirgeln von Holz
Preis je Bestellcode Stück €
C4991975 11,01
• Paket von 10 (Satz)
Bestellcode
Preis je Stück €
• Paket von 10 (Satz)
Bestellcode
C6078107
Preis je Stück €
6,78
C6078108 6,05
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
659
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48753
48575
48755
48535
48754
48524


































































































   671   672   673   674   675