Page 672 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 672
Schleifmaschinen
GSS 140 A 240V
• Mit Easy-Fit sitzt jedes Schleifpapier Perfekter Halt des Papiers ohne Flattern und Reißen durch Bosch Easy-Fit-System - für Klett- und Rollenpapier
• Bosch Microfilter System: effiziente Staubabsaugung in Perfektion
• Ergonomische Bauform mit zwei Softgripflächen für zwei Griffpositionen Vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten
• Lange Lebensdauer durch abgedichtete Kugellager und die hochwertige, weiße Schleifplatte
GSS 230 AVE 240V
GSS 280 AVE 240V
• 180 Watt für hohe Abtragsleistung
Bestellcode
C6060913
• Erstklassige Oberflächengüte bei geringsten Vibrationen Geringste Vibrationen seiner Klasse (< 2,5 m/s2) durch entkoppeltes Motorgehäuse
• Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für eine hohe Oberflächengüte
• Perfekter Schleifpapiersitz auch bei Papier
ohne Klettverbindung aufgrund des neuartigen Papierspannsystems Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox für staubfreies Arbeiten in jeder Anwendungssituation
• Ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit oder ohne Zusatzhandgriff
• Erstklassige Oberflächengüte bei geringsten Vibrationen Geringste Vibrationen seiner Klasse (< 2,5 m/s2) durch entkoppeltes Motorgehäuse
• Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für eine hohe Oberflächengüte
• Perfekter Schleifpapiersitz auch bei Papier
ohne Klettverbindung aufgrund des neuartigen Papierspannsystems Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox für staubfreies Arbeiten in jeder Anwendungssituation
• Ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit oder ohne Zusatzhandgriff
Modell-Nummer
601297090
Länge
249 mm
Leistungseingang
180 W
Beilagsgröße
113 x 105 mm
Geschwindigkeit unbeladen
12000
Nettogewicht
1,4 kg
Modell-Nummer
601292870
Länge
415 mm
Leistungseingang
300 W
Beilagsgröße
92 x 182 mm
Geschwindigkeit unbeladen
11000
Nettogewicht
2,4 kg
Modell-Nummer
601292970
Leistungseingang
350 W
Leistungsabgabe
350 W
Beilagsgröße
114 x 226 mm
Geschwindigkeit unbeladen
11000
Nettogewicht
2,7 kg
Preis je Stück €
143,17
• Drehzahlvorwahl und 300-Watt-Motor bieten Kraftreserven und optimale Anpassung an die Schleifanwendung
Bestellcode
• Drehzahlvorwahl und 350-Watt-Motor bieten Kraftreserven und optimale Anpassung an die Schleifanwendung
Bestellcode
C6074967
Preis je Stück €
Preis je Stück €
375,95
C6074966 293,55
GEX 125-1 AE 240V
3
• Komfortables Schleifen in jeder Arbeitsposition Kompakte, ergonomische Bauform mit großen Softgripflächen für variable Griffpositionen und hervorragenden Arbeitskomfort
• Bosch Microfilter System: effiziente Staubabsaugung in Perfektion
• Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung (z. B. Riefen) am Werkstück
• Exzenterbewegung plus Rotation sorgen für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung
• Klettverschluss für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel
Modell-Nummer
601387571
Scheibendurchmesser
125 mm
Leistungseingang
250 W
Beilagsgröße
125 mm
Geschwindigkeit unbeladen
12000
Nettogewicht
1,3 kg
Bestellcode
C6074941
Preis je Stück €
153,47
658
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48531
48529
48525
48527