Page 671 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 671
Schleifmaschinen
BFE 9-90 Set
D26441-QS
TurboTec - Schleifmaschinen
• Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und
Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
• Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
• Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
• Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor agressiven Stäuben • Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition
• TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
• Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
• Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
• Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
• Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
• Zum Schleifen von Metall, Holz und anderen Materialien an schwer zugänglichen Stellen
• Werkzeugloser Schleifbandwechsel
• Schleifvorsatz um 270° schwenkbar für sauberen Schliff auch an verwinkelten Stellen
• Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors • Großes Einsatzspektrum durch professionelles Zubehörprogramm an Schleifarmen, Schleif- und Vliesbändern
• Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
• Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang: Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Schleifbandarm 3 (für Bandbreite 13 mm), zehn Schleifbänder Zirkonkorund (P60, 6 mm breit), zehn Schleifbänder Zirkonkorund (P60, 13 mm breit), zehn Schleifbänder Zirkonkorund (P120, 6 mm breit), zehn Schleifbänder Zirkonkorund (P120, 13 mm breit), neun Vliesbänder (6 mm breit, je dreimal grob, mittel, sehr fein) , neun Vliesbänder (13 mm breit, je dreimal grob, mittel, sehr fein) , Sechskantschlüssel, drei Mikrofasertücher , Edelstahl-Pflegespray , Stahlblech- Tragkasten
Vibrationsschleifer
• Leistungsstarker Motor für hohe Schleifleistung
• Schleifplatte mit Klettfix-Aufnahme sowie Klemmmechanismus zur einfachen Befestigung von Standard-Schleifpapier
• Federgelagertes Ausgleichsgewicht reduziert Vibrationen
• Sehr kompakt und leicht für problemloses Arbeiten
• Sehr gutes Finish durch kleinen Schwingkreis
• Hohe Lebensdauer durch speziellen Staubschutz von Schalter und Lager
Serienmäßiger Lieferumfang • Schleifpapier
• Lochschablone
• Staubfangsack
• Absaugadapter
Technische Daten Aufnahmeleistung 230 Watt Schwingzahl 14.000 min-1 Schwingkreis 1,4 mm Schleifpapiermaße 140 x 115 mm Schleiftellergröße 108 x 115 mm Gewicht 1,4 kg
Bestellcode
C6072774
Bestellcode Modell-Nummer
C4948676 SRE 4350 TurboTec
C4948678 SRE 4351 TurboTec
Strom
230 V
230 V
Preis je Stück €
246,17
266,77
Modell-Nummer
SRE 4350 TurboTec
SRE 4351 TurboTec
Base Size
92 x 184 mm
114 x 229 mm
Eingangsleis- tung (KW)
0,35
0,35
Eingangsleis- tung (W)
350 W
350 W
Ausgangsleis- tung Kilowatt
0,18
0,18
Strom
230 V
230 V
Modell-Nummer
D26441-QS
Maximal Geschwindigkeit
14000
Leistungseingang
230 Watts
Leistungsabgabe
120 Watts
Beilagsgröße
108x115 mm
Orbit Diameter
1,4 mm
Nettogewicht
1,4 kg
Modell-Nummer
BFE 9-90 Set
Schleifbandabmessung(en)
457 mm
Eingangsleistung (KW)
0,9
Geschwindigkeit unbeladen
3,8 - 9 m/s
Strom
230V
Preis je Stück €
125,00
Bestellcode Strom
C4125100 230V
Preis je Stück €
534,57
SXE 425 TurboTec 320W Elektronik-Exzenterschleifer
3
Modell-Nummer
SXE 425 TurboTec
Eingangsleistung (KW)
0,32
Eingangsleistung (W)
320 W
Ausgangsleistung Kilowatt
0,16
• Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
• Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
• TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
• Power Control System: Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material • Abnehmbarer Zusatzhandgriff
• Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine
• Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
• Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
• Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Bestellcode Strom
C4557564
Preis je Stück €
184,37
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
657
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240669
7341
48131
240668