Page 670 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 670

Tauchsägen | Rührer
DWS520KR-QS Präzisions-Tauchkreissäge
Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht angenehme und gleichbleibende Handposition über den gesamte Sägevorgang. Das 48-Zahn Sägeblatt bietet ein feines und akkurates Schnittbild. Präzise Einstellmöglichkeiten für den Einsatz mit Führungsschienen. Integrierter Rückschlagstopp unterbindet sämtliche Rückwärtsbewegungen entlang der Schiene und verhindert beim Eintauchen den Ausbruch der Säge aus dem Werkstück. Mit der variablen Drehzahlsteuerung kann für jedes Material die richtige Geschwindigkeit eingestellt werden. Die Vollwellenelektronik sorgt für eine gleichbleibende Drehzahl bei Schwerlastarbeiten.
Rührwerk GRW 12 E
SE 12-115 Set
Rührwerk GRW 12 E Professional Das Kompakte zum Mischen verschiedener Materialien bis 50 kg 1-Gang- Rührwerk zum Mischen von dünn- und dickflüssigen Materialien
Leistungsstarker 1.200-Watt-Motor Ergonomischer Rahmengriff Für Rührkörbe bis 140 mm Ø
Elektronikschalter für stufenlose elektronische Drehzahländerung
Für harten Dauereinsatz
• Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz von Edelstahl und anderen Materialien
• Exakte Führung der Maschine durch Stützrolle
• Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel • Besonders hohe Abtragsleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl automatisch konstant.
• Elektronischer Sanftanlauf
• Überlastschutz durch elektronische Überwachung der Wicklungstemperatur. Lichtsignal bei einer sich anbahnenden Überlastung.
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch große Palette an Metabo-Zubehör
• Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
• Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
• Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang: Handgriff, drei Distanzringe, Expansionswalze, drei Schleifbänder P80 (90 x 100 mm), Vliesrad P280, Lamellenschleifrad P80, Vliesrad mit Edelkorund-Schleifpapier P180, Stahlblech- Tragkasten
Preis je Bestellcode Strom Stück €
C4125102 230V 544,87
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang: zehn Schleifbänder Zirkonkorund P80, zehn Schleifbänder Zirkonkorund P120, zwei Schleifbänder “Metabo Pyramid” P280/A65, zwei Schleifbänder “Metabo Pyramid” P400/A45, zwei Schleifbänder “Metabo Pyramid” P600/A30, zwei Schleifbänder “Metabo Pyramid” P1200/A16,
drei Vliesbänder (je einmal grob, mittel, sehr fein), Filzband (weich), Polierpaste (weiß), Handgriff, 3 Mikrofasertücher, Edelstahl-Pflegespray, Stahlblech- Tragkasten
Modell-Nummer
GRW 12 E 230V
Leistungseingang
1200W
Leistungsabgabe
780W
Geschwindigkeit
0 – 620 rpm
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 1000
Drehmomentkraft, max
12 Nm
Nettogewicht
5,3 kg
Modell-Nummer
DWS520KR-QS
Bevel Capacity
47 °
Bohrung der Schneide
20 mm
Klingendurchmesser
165 mm
Leistungseingang
1300 Watts
Leistungsabgabe
690 Watts
Geschwindigkeit unbeladen
1750 - 4000 rpm
Preis je Stück €
399,99
Bestellcode
C6847869
Strom
Preis je Stück €
338,94
Bestellcode
C4194996
Modell-Nummer
SE 12-115 Set
Schleifbänder Durchmesser in MM
100 - 115 mm
Eingangsleistung (KW)
1,2
Gewindegröße, Schaft
M14
RBE 12-180 Set
3
• Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz von Edelstahl und anderen Materialien
• Großer Umschlingungswinkel von 270° für effizientes Arbeiten
• Besonders hohe Abtragsleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
• Exakte Führung des Schleifbandes für gleichmäßiges Schliffbild
• Werkzeugloser Schleifbandwechsel
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl automatisch konstant.
• Elektronischer Sanftanlauf
• Überlastschutz durch elektronische Überwachung der Wicklungstemperatur. Lichtsignal bei einer sich anbahnenden Überlastung.
• Spannungsausfallsicherungsschalter: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch große Palette an Metabo-Zubehör
• Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
• Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
• Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
Modell-Nummer
RBE 12-180 Set
Schleifbandabmessung(en)
40 x 760 mm
Eingangsleistung (KW)
1,2
Strom
230V
Nettogewicht
3,7 kg
Bestellcode Strom
C4125096 230V
Preis je Stück €
1028,97
656
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
7334
9150
240662
7336


































































































   668   669   670   671   672