Page 669 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 669

Tischbeine | Gehrungssägen
GTA 6000
GTA 2600
DWS777-QS Paneelsäge
Klassisches Design - für den modernen Benutzer überarbeitet und verbessert. Neuer 1800 Watt
Motor für kräftiges Schneiden in allen Materialien. Staubabsaugung: Spezielles Design, um allen Ansprüchen des professionellen Benutzers bei schweren Anwendungen gerecht zu werden und vor gesundheitsschädlichen Staubpartikeln zu schützen. Drehteller und Sägetisch wurden maschinell bearbeitet, um höchsten Anforderungen standhalten zu können. Die neuen Sperrfunktionen ermöglichen einfachen Transport. Integrierte Gehrungsanschläge bei 15°, 22,5°, 30° und 45°, Schnellspannmechanismus für Gehrungen bis 50°.
Untergestell für Tischkreissäge GTS 10 XC Professional Leichter Transport und Aufbau .
• • •
•
Uneingeschränkte Flexibilität - das neue Mobilitätskonzept für Stationärgeräte Zweifacher Nutzen: Transportmittel und Arbeitstisch in einem Einfacher Auf- und Abbau mit nur einer Hebelbewegung, ohne das Stationärgerät abnehmen zu müssen
Große Gummireifen für bequemen Transport
auch auf unebenem Baustellengelände Robuste Stahlkonstruktion für hohe Arbeitssicherheit und lange Lebensdauer
Solider Halt auf jedem Untergrund durch höhenverstellbare Füße
Modell-Nummer
0601B24100
Länge
750 mm
Nettogewicht
12,5 kg
Bestellcode
C6074970
Preis je Stück €
153,47
Modell-Nummer
0601B12300
Gesamthöhe
940 mm
Nettogewicht
21,6 kg
Modell-Nummer
DW777-QS
Bevel Capacity
48 °
Bohrung der Schneide
30 mm
Klingendurchmesser
216 mm
Maximal Geschwindigkeit
6300
Leistungseingang
1800 Watts
Leistungsabgabe
1100 Watts
Preis je Bestellcode Stück €
C3955284 139,05
Hervorragende Schnitt-Performance bei kleinen Profilen und großen Bauhölzern bis zu 110 x 330 mm. Die XPS Shadow Schnittlinienanzeige gewährleistet die akkurate Ausrichtung der Klinge und beleuchtet gleichzeitig das Werkstück für höhere Produktivität. Hohe Belastbarkeit und große Einstellmöglichkeit
zur Erhaltung akkurater Schneidvorgänge. Exakte Neigungswinkel bis jeweils 49° links und rechts stufenlos und schnell einstellbar. Spielerisch leichte Kontrolle von Neigung und Gehrung ermöglichen schnellen Arbeitsfortschritt durch einfaches Einstellen. Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach einstellbar, bis 50° links und 60° rechts
Bestellcode
C4194991
Preis je Stück €
479,00
DWS780-QS Paneelsäge
Modell-Nummer
DWS780-QS
Bevel Capacity
49/49 °
Bohrung der Schneide
30 mm
Klingendurchmesser
305 mm
Maximal Geschwindigkeit
3800
Leistungseingang
1675 Watts
Leistungsabgabe
960 Watts
3
Bestellcode
C4194990
Preis je Stück €
999,00
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
655
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48617
9101
48610
9107


































































































   667   668   669   670   671