Page 668 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 668

Kapp- und Gehrungssägen | Tischsäge
GCM 12 SD 240V
• Große Schnittkapazität bei hohem Komfort Beidseitige Neigungseinstellung bis zu 47°
• Einfache und bequeme Winkeleinstellungen an der Vorderseite der Maschine (52° links, 60° rechts)
• Handgriff mit Softgrip bequem in 4 Positionen arretierbar Hohe Schnittkapazität 110 x 305 mm (0° Gehrung, 0° Neigung)
GCM 12 GDL 240V
• Sägen wie noch nie: extrem leichtgängig bei dauerhafter Präzision Dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm
• Reibungsfreier Zugmechanismus sorgt für sehr leichtes Sägen ohne Kraftverlust
• Akkurate Schnitte und höchste Schnittqualität durch integrierten Doppellinienlaser und Top Precision Best for Wood Sägeblatt Effiziente Staubabsaugung durch optimierte Ansaugstutzen
• Alle Bedienelemente für Gehrungs- und Neigungseinstellungen vorne an der Maschine für angenehmeres Arbeiten
• Rechts- und links integrierte ausziehbare Materialauflagen mit integriertem Längsstop
• Integrierter Tragegriff für leichten Transport • Kompakter Zugmechanismus ermöglicht
raumsparende Platzierung direkt an der Wand • Durchzugsstarker Motor (2.000 Watt) bietet
ausreichende Leistungsreserve für dicke Hölzer • Nutenschnittfunktion
GTS 10 XC 240V
Modell-Nummer
0601B23542
Arbor?? Einbaudurchmesser
30 mm
Scheibendurchmesser
305 mm
Nettogewicht
29 kg
Leistungseingang
1800 W
Geschwindigkeit unbeladen
3800
Bestellcode
C3980832
Preis je Stück €
1049,57
• Die Vielseitige mit starken 2.100 Watt Leistungsstarker 2.100-Watt-Motor mit Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz sowie Constant-Electronic für härteste Anwendungen
• Vielseitig einsetzbar durch integrierten Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -verlängerung
• Werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil für verdeckte Schnitte Selbstjustierender Parallelanschlag für präzise Schnitte
• Schnitthöhen bis zu 79 mm, Schnittkapazitäten bis zu 635 mm rechts und 250 mm links vom Sägeblatt
• Sichere Aufbewahrung von zusätzlichem Sägeblatt, Montagewerkzeugen sowie Zubehör (z.B. Schiebstock, Anschläge, Absaugadapter) direkt am Gehäuse
• Anschlüsse zur Staubabsaugung an der Schutzhaube und an der Geräterückseite
• 24-Zahn HM-Sägeblatt für schnellen Arbeitsfortschritt • Pre-Cut Locator zum genauen Anzeichnen des
Schnitts
• Integrierte Tragegriffe
Preis je Bestellcode Stück €
C6074971 998,07
Modell-Nummer
0601B23670
Arbor?? Einbaudurchmesser
30 mm
Scheibendurchmesser
305 mm
Nettogewicht
32,1 kg
Leistungseingang
2000 W
Geschwindigkeit unbeladen
3800
Modell-Nummer
0601B30470
Arbor?? Einbaudurchmesser
30 mm
Scheibendurchmesser
254 mm
Nettogewicht
35 kg
Geschwindigkeit unbeladen
3200
Bestellcode
C6074936
Preis je Stück €
1049,57
TS 254 Tischkreissäge mit Ständer und Wagen
3
• Extrem leichte Tischkeissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
• Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (zum Patent angemeldet): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
• Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende
• Lagerung Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage • Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
• Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
• Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
• Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
• Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfxierung
• Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
• Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
• Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
• Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
• Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche
• Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
Preis je Bestellcode Strom Stück €
C6017836 884,77
Modell-Nummer
TS 254
Eingangsleistung (KW)
2
Sägeblatt Abmessungen
254 x 30 mm
Schnitthöhe max.
0 - 87 mm
654
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
240680
48614
48615
48618


































































































   666   667   668   669   670