Page 667 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 667

Kapp- und Gehrungssägen
KGS 216 M 1500-Watt-Kapp- und Gehrung- säge
KGS 254 M 1800-Watt-Kapp- und Gehrungssäge
KGS 315 Quersäge mit Zugfunktion
• Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
• Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle Zugfunktion für breite Werkstücke
• Sägekopf beidseitig neigbar für mehr Produktivität, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
• Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
• Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel • Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
• Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
• Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
• Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten • Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
• Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
• Integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss
• Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet Zugfunktion für breite Werkstücke Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig) Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar
zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc. Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig) Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet Zugfunktion für breite Werkstücke Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig) Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar
zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc. Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig) Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
Modell-Nummer
KGS 216 M 1500 W
Schneidkapazität 45°
205 mm
Schneidkapazität 90°
305 mm
Tiefe, Schneiden 45deg max
65 mm
Tiefe, Schneiden 90deg max
36 mm
Eingangsleistung (KW)
1,5
Sägeblatt Abmessungen
216 x 30 mm
Gehrungsfuge Kapazität
205 x 36 mm
Strom
230V
Gewicht ohne Kabel
13,5 kg
Modell-Nummer
KGS 254 M 1800 W
Schneidkapazität 45°
205 mm
Schneidkapazität 90°
305 mm
Tiefe, Schneiden 45deg max
92 mm
Tiefe, Schneiden 90deg max
47 mm
Eingangsleistung (KW)
1,8
Sägeblatt Abmessungen
254 x 30 mm
Gehrungsfuge Kapazität
205 X 47 mm
Strom
230V
Gewicht ohne Kabel
16,5 kg
Modell-Nummer
KGS 315 Plus
Eingangsleistung (KW)
2,2
Sägeblatt Abmessungen
315 x 30 mm
Bestellcode
C4557487
Strom
Preis je Stück €
977,47
Bestellcode
C7032735
Preis je Strom Stück €
230V 246,17
Bestellcode
C7032736
Preis je Strom Stück €
230V 328,57
3
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
653
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240679
264565
264566


































































































   665   666   667   668   669