Page 666 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 666

Kreissägen | Kapp- und Gehrungssägen
GKS 85 240V
• Die durchzugsstarke Kreissäge Extrem belastbarer 2.200-Watt-Motor für hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte bis 85 mm Schnitttiefe
• Gestanzte Metallgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stößen stand
• Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung
DCS373M2-QW
DWE560-QS
18,0 Volt Akku-Metall-Kreissäge
65 mm Handkreissäge
• Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht
• Durchzugsstarker 1.350 Watt Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung
• Ausschnitt im Sägeschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück
• Gebläse reinigt die Schnittlinie von Späne und Staub • Integrierte und effizienter Anschluss für die Staubabsaugung minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel
• Direkt kompatibel mit dem DeWalt AirLock System für einfache, schnelle und sichere Verbindung mit dem Saugschlauch
Serienmäßiger Lieferumfang
• 24 Zahn HM-Sägeblatt
• Parallelanschlag
• Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung
• Leistungsstarker und effizienter Akku-Motor mit austauschbaren Kohlebürsten liefert bis zu 3.700 min-1 schnelle Schnitte
• Vollgummierte, ergonomische Griffe für optimalen Komfort • Sehr robuste Bauweise mit Edelstahl-Sägeschuh garantiert eine hohe Lebensdauer auch bei schwerster Belastung
• Neue Schutzhaube mit Sichtfenster kombiniert mit
LED Beleuchtung ermöglicht eine perfekte Sicht auf das Werkstück
• Spindelarretierung ermöglicht schnellen und problemlosen Sägeblattwechsel
• Leicht dosierbare Schalterelektronik
• Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
• Speziell wolframlegiertes 30 Zahn HM-Sägeblatt für garantiert gratfreie Schnitte
• 2 Premium 4 Ah Li-Ion-System-Akkus mit sehr hoher Laufzeit
für
Modell-Nummer
Bohrung der Schneide Klingendurchmesser Schnitttiefe max Leistungseingang Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
Bestellcode
060157A070 30 mm
235 mm
85 mm
2200 W 5000 7,5 kg
Preis je Stück €
Modell-Nummer Batteriekapazität Batterietechnologie Klingendurchmesser Schnitttiefe max Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen
Bestellcode Strom
C6072772 18 V
GCM 10 SD 240V
DCS373M2-QW 4,0 Ah
XR Li-Ion
140 x 20 mm 43mm
460 Watts 3700 rpm
Modell-Nummer
Bevel Capacity
Bohrung der Schneide Klingendurchmesser Schnitttiefe max Leistungseingang Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen
Bestellcode
DWE560-QS 48°
16 mm
184 mm
65 mm 1350 Watts 850 Watts 5500 rpm
C6074949 359,47
C7U/2 190mm Kreissäge
3
Preis je Stück €
499,00
Preis je Stück €
• Integriertes Gebläse zum Entfernen von Sägeabfällen • Leicht im Gewicht
• Soft-Touch Handgriff
• Extrem niedriger Geräuschpegel
C6072773 179,00
• Die Universelle und Handliche Beidseitige Neigungseinstellung (bis zu 47° rechts, bis zu 46° links)
• Einfache und bequeme Winkeleinstellungen an der Vorderseite der Maschine
• Handgriff bequem in 4 Positionen arretierbar Integrierte, werkzeuglos einstellbare Tischverlängerungen für lange Werkstücke
• Leistungsstarker 1.800-W-Motor für härteste Anwendungen
• Große Schnittkapazität, bis zu 85 mm x 305 mm
• Gehrungswinkel bis zu 60° rechts, möglich
• Zwei Tragegriffe für bequemen Transport
• Spindelarretierung für bequemen Sägeblattwechsel
Modell-Nummer Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
C7U/2 5.500 rpm 4 kg
Preis je Stück €
189,20
Modell-Nummer
Arbor?? Einbaudurchmesser Scheibendurchmesser Nettogewicht Leistungseingang Geschwindigkeit unbeladen Variable speed
0601B22542 30 mm
254 mm
28 kg
1800 W 5000 No
Bestellcode
C2552950
Kraft
1200 W
Bestellcode
C3980830
Strom
230 V
Preis je Stück €
911,55
652
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
11862 48578
48612
48538
48551


































































































   664   665   666   667   668