Page 665 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 665

Kreissägen
KSA 18 LTX 18 Volt schnurlos Handkreissäge
KS 55 FS - 1200W Handkreissäge
KS 66 Plus 1400W Handkreissäge
• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Sägeblattes für sicheres Arbeiten
• Stabile Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
• Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
• Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
• 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
• Schmiersystem für lange Lebensdauer des Getriebes • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
• Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
• Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene 6.31213
• Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
• Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
• Großer Einsatzbereich durch Schrägschnitte bis 50° • Präzise Schnitte mit Führungsschiene 6.31213 und Adapter 6.31019 (Zubehör)
• Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
• 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M- Technologie
• Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller
• Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen
nach Anriss0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
• Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
• Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene 6.31213
Modell-Nummer
KSA 18 LTX
Batteriekapazität
5,2 Ah
Batterietechnologie
Li-ion
Schnitttiefe
0 - 53,5 mm
Modell-Nummer
KS 55 FS
Tiefe, Schneiden 45deg max
39 mm
Tiefe, Schneiden 90deg max
55 mm
Eingangsleistung (KW)
1,2
Eingangsleistung (W)
1200 W
Sägeblatt Abmessungen
160 x 20 mm
Schwenkbereich
from / to: 0 °/+ 47 °
Modell-Nummer
KS 66 Plus
Tiefe, Schneiden 45deg max
47 mm
Tiefe, Schneiden 90deg max
66 mm
Eingangsleistung (KW)
1,2
Eingangsleistung (W)
1200 W
Sägeblatt Abmessungen
190 x 30 mm
Schwenkbereich
from / to: 0 °/+ 47 °
Bestellcode
C6876427
Strom
18,0 V
Preis je Stück €
493,37
Bestellcode
C6015942
Strom
Preis je Stück €
153,47
Bestellcode
C4125116
Strom
Preis je Stück €
297,67
GKS 65 GCE- 240-Handkreissäge
Modell-Nummer
GKS 65 GCE 240V
Bohrung der Schneide
30mm
Klingendurchmesser
190mm
Schnitttiefe max
65mm
Leistungseingang
1600W
Geschwindigkeit unbeladen
5900
Nettogewicht
5,2 kg
• Das Kraftpaket - optimiert für Führungsschienen Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch- Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
• Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
• Hoher Sägefortschritt durch 1.800-Watt- Motorleistung und Constant-Electronic Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
3
Bestellcode
C6847950
Strom
Preis je Stück €
283,25
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
651
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240660
240672
240666
240667


































































































   663   664   665   666   667