Page 664 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 664
Hobelmesser | Akku-Kreissägen
Wolfram C Holzrasierklinge
• Scharf, direkt, Wolframkarbit, 40°, Länge x Breite: 82 mm X 5,5 mm
GKS 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
• Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse Bis zu 50 Spanplatten (900 x 19 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
• Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
• Mobiles Kraftpaket: Schafft Schnitte bis 51 mm
Tiefe Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Ergonomisch geformter Handgriff mit Komfortzone im Softgripbereich für sicheren Halt und ermüdungsarmes Arbeiten
GKS 36 V-LI (2 x 2.6 Ah, case)
• Scharf hobelnde Klinge, Ideal für das Bosch Woodrazor System.
• Durchzugsstark wie ein Netzgerät Stark wie ein Netzgerät: Bis zu 95 Spanplatten (900 x 19 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
• Mobiles Kraftpaket: Schafft Schnitte bis 54 mm Tiefe • Praktisch: Die innovative Aufhängevorrichtung hält die Kreissäge immer griffbereit Einzigartige Bosch-
Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere
Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den
Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Stufenlose Schnitttiefeneinstellung durch
Schnellspannhebel
• Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom
Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
Modell-Nummer
Bestellcode
2608635376
Preis je Stück €
C3416176 9,79
Wolfram C Blätter für Falzungen
• Scharf, gerade, Wolfram-Hartmetall, 40°, Länge x Breite: 82 mm X 5,5 mm
• Stufenlose Schnitttiefeneinstellung durch Schnellspannhebel
Modell-Nummer Batterigröße
Bohrung der Schneide Klingendurchmesser Schneidkapazität 45° Schneidkapazität 90° Scheibendurchmesser Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
Bestellcode Strom
C3953595 36 V
Modell-Nummer Batterietechnologie
Bevel Capacity Klingendurchmesser Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen
0601673R72
2 x 2.6Ah Li-Ion 20 mm
165 mm
32.5
54 mm
165 mm
4000
4,8 kg
709,67
Modell-Nummer Batterigröße
Bohrung der Schneide Klingendurchmesser Schneidkapazität 45° Schneidkapazität 90° Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
060166H075
2 x 4.0Ah Li-Ion 20 mm
165 mm
40 mm
52 mm
3900
4,1 kg
Preis je Stück €
• Scharf hobelnde Klinge
Bestellcode
C6078230
Bestellcode
C6074947
Strom
18 V
Preis je Stück €
421,27
Preis je Stück €
4,87
3
DCS380M2-QW 18 V Lithium Akku-Handkreissäge
18 V XR Li-Ion Premium Handkreissäge der neuesten Generation mit neuartiger XR 4.0Ah Li-Ion Akku- Technologie. Teil der auf hohe Effizienz und schnelles Arbeiten ausgelegten, intelligenten XR Lithium-Ionen Reihe Leistungsstarker und höchst effizienter PM58 DEWALT, lüftergekühlter Motor mit austauschbaren Bürsten, liefert bis zu 3700 Umdrehungen pro Minute für schnelle Schneidarbeiten. Ergonomisch geformter und gummierter Griff bieten optimalen Komfort. Extrem beständiges Design inkl. Magnesiumguss-Basis für wiederkehrende, saubere Schnitte. Intelligenter Schalter für absolute Kontrolle bei jeglichen Arbeiten.
DCS391M2-QW 4.0 Ah Li-Ion
50 °
165 x 20 mm 460 Watts
3700 rpm
Bestellcode
C4194975
Strom
18 V
Preis je Stück €
479,00
650
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
9029
49161
49162
48592
48593