Page 663 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 663
Hobelmaschinen
GHO 18 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
• Extrem leicht und präzise Schneller und präziser Arbeitsfortschritt durch stufenlose Spantiefeinstellung bis 1,6 mm
• Hohe Oberflächengüte durch ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser
• Leichtes Gewicht (nur 2,6 kg) für komfortables Arbeiten Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer
um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung,
Überhitzung und Tiefentladung
• Motorbremse für sichere Ablage
• Schneller Messerwechsel für kontinuierliches Arbeiten
• Spanauswurf wahlweise links oder rechts
Bestellcode Strom
C6074946 18 V
Preis je Stück €
524,27
Modell-Nummer
06015A0372
Batterigröße
2 x 18V 4.0Ah Li-Ion
Geschwindigkeit unbeladen
14,000
Nettogewicht
2,6 kg
GHO 26-82 240V
Modell-Nummer
0601594342
Geschwindigkeit unbeladen
16500
Länge
284 mm
Nettogewicht
2,6 kg
Leistungseingang
710 W
Leistungsabgabe
400 W
Depth, rebate
9
Schnittbreite
82
GHO 40-82 C 240V
• Der handliche Hobel mit viel Kraft Kleines, handliches Gerät mit leistungsstarkem 710-W-Motor, ideal für Anpassungsarbeiten vor Ort
• Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Messer und einfachste Justierung
• Komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise rechts oder links 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
• Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
• Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder
Preis je Bestellcode Stück €
C3959524 204,97
• Der Hobel für höchste Oberflächengüte Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch beim Arbeiten in Hartholz
• Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Wendemesser und einfachste Justierung
• Höchste Lebensdauer durch präzisen Alulagersitz und thermodynamischen
Motorschutz Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar 3
• Komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise links oder rechts
• 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
• Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
• Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder
• Hobelmesser- und Schlüsseldepot
• Handgriff und Führungsgriff mit Softgrip
• Komplett mit allem Zubehör (HM-Wendemesser, Falzbreitenanschlag,
Falztiefenanschlag)
Preis je Bestellcode Stück €
C3965627 287,37
Modell-Nummer
060159A762
Geschwindigkeit unbeladen
14000
Nettogewicht
3,2 kg
Leistungseingang
850 W
Leistungsabgabe
450 W
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
649
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48582 48545 48584