Page 662 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 662
GOP Zubehör
BIM-TiN OMT Rundsägeblatt 65 mm, AOI 65AB
ATZ 52 SFC FLEXIBLER SCHABER, 52x45 MM
GOP Schmirgelblatt Stein, Satz
• BIM-TiN Rundsägeblatt Multi Material, flach
• Aussparungen in Epoxy/GFK schneiden (z. B.
Verschalungen im Bootsbau)
• Schneiden von Blech bis ca. 1 mm (z. B. für
Ausschnitte in Karosserieblech)
• Entfernt alten Fensterkitt
Bestellcode
C4994094
• HCS Schaber
• Weiche Teppichkleberreste entfernen • Farbreste entfernen
• Silikonfugen entfernen
Bestellcode
Preis je Stück €
• Für das Formen und Abschrägen von Kanten • Für feines Schmirgeln während des Formens • Für den Abschluss und Abrunden von Kanten • Paket von 10 (Satz)
Bestellcode
C6078110
GOP Schmirgelblatt Farbe, Satz
• Für das Abschmirgeln von Farben
• Für das Schmirgeln von Vorstreichfarbe
• Für das Vorbereiten der Grundierung vor dem
Anstrich
• Paket von 10 (Satz)
Bestellcode
C6078109
Preis je Stück €
26,93
C3416619 12,84
Preis je Stück €
8,31
All-in-One Entfernungsklinge für Mörtelschlamm AVZ 70RT
BIM-TiN OMT Rundsägeblatt, 85 mm, AOI 85EB
• BIM-TiN Rundsägeblatt Multi Material, flach
• Schneiden von Holz mit Nägeln
• Aussparungen in Epoxy/GFK schneiden (z. B.
Verschalungen im Bootsbau)
• Ablängen kleinerer Profilleisten (z. B. Alu-
Fußbodenabdeckleisten)
Preis je Bestellcode Stück €
• • •
•
HM-RIFF Mörtelschlamm und Mörtelabzieher, 3 Max. Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. beim Austausch beschädigter Fliesen)
Fugen in den kleinsten Ecken entfernen mit Hartmetallspitze (Schleif- und Raspelzunge)
Bestellcode
Preis je Stück €
C4994093
ATZ 52SC STARRER SCHABER, 52x26 MM
30,99
C4994090 56,31
AVZ 78RT HM-RIFF DELTA BLATT, 78 MM
• HM-RIFF Schmirgelplatte
• Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei
Austausch beschädigter Fliesen)
• Teppichkleberreste von mineralischem Untergrund
Preis je Stück €
6,78
3
• HCS Schaber
• Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei
Austausch beschädigter Fliesen)
• Mörtel- und Betonreste entfernen
• Harte, spröde Teppichkleberreste entfernen
Bestellcode
Preis je Stück €
entfernen
• Holz raspeln, für grobe Anpassarbeiten
Bestellcode
Preis je Stück €
C3416618 12,84
C3416620 31,74
648
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48772 48788
48791
48777
48785
48776
48756
48757