Page 650 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 650

Stichsägen
Stichsägeblätter
Arbeiten mit Hitachi
Kreise, gerade Linien, Löcher - mit den Stichsägeblättern von Hitachi können Sie überall jede beliebige Form zuschneiden. Hitachi kreierte ein breites Spektrum an Stichsägen für alle Aufgaben mit verschiedenen Materialtypen und für ein weites Anwendungsfeld. Gerade Schnitte, Feinschnitte mit minimaler Zersplitterung des Materials bei hohen Geschwindigkeiten - fast alles ist möglich.
Die Hitachi Stichsägeblätter aus den besten Rohstoffen sind aufgrund der Verwendung von hochqualitativen Materialien extrem stabil und haltbar. Hartstähle (HS) werden zum Schneiden weicherer Materialien wie Holz, Spanplatten, Kunststoff und mit Kunststoff beschichteten Spanplatten verwendet. Für die Herstellung des Sägeblatts wird spezieller Hartstahl mit einer langen Lebensdauer ausgewählt. Sägeblätter, die aus gehärteten Schnellarbeitsstählen (HSS) gefertigt werden, werden zum Schneiden von härteren Materialien wie Metall verwendet.
In manchen Fällen muss das Stichsägeblatt sehr flexibel sein, sodass es beim Biegen nicht bricht. Aus diesem Grund verwenden wir eine sehr flexible Kombination aus HS- und HSS - die bimetallischen Sägeblätter (BiM), Sägeblätter aus Hartmetall (HM/TC) eignen sich zum Schneiden von Edelstahl, mit Glasfasern verstärktem Kunststoff und sogar Fliesen, HM/TC Sägeblätter haben extrem scharfe Zähne mit hoher Sägekraft und einer extra langen Lebensdauer.
Spezielle Techniken für spezielle Anwendungen: Hitachi entwickelte spezielle Stichsägeblätter für jedes zu schneidende Material. Die Basis dafür sind zwei Herstellungstechniken für die Zähne.
Fräsen: Das Sägeblatt wird gefräst, dadurch wird die Herstellungsdauer verkürzt.
Die Zähne sind ziemlich rau und schneiden fast alle Materialien mit hoher Geschwindigkeit.
Schleifen: Das Schleifverfahren führt zu feineren Zähnen und somit feineren Schnitten von besserer Qualität, geeignet für feine Materialien.
Die Neigung der Zähne spielt ebenfalls eine Rolle und hindert das Sägeblatt daran, sich im zu schneidenden Material zu verhaken.
Wellenform: Die Zähne sind wellenförmig. Dies sorgt für einen feineren Schnitt in fast allen Materialien.
Anordnung: Die Zähne sind nicht in einer Linie angeordnet, wodurch das Sägen beschleunigt wird.
Kegelform: Die Zähne werden zu einem Kegel geschliffen. Zu einem Kegel geschliffene Zähne erreichen einen Feinschnitt in Holz und Kunststoff.
Ein fortschrittliches Sägeblatt ist eine Kombination aus verschiedenen Techniken. Das Ergebnis ist ein hochqualitativer Sägeblattschnitt bei hoher Geschwindigkeit.
3
Bestellcode Inhaltsmenge
C6009607 2,000
C6009608 2,000
C6009613 2,000
C6009605 2,000
C6009606 3,000
C6009622 5,000
C6009621 5,000
C6009611 5,000
C6009609 5,000
C6009614 5,000
C6009618 5,000
C6009616 5,000
C6009615 5,000
C6009626 5,000
C6009623 5,000
C6009631 5,000
C6009624 5,000
C6009634 5,000
C6009629 5,000
C6009628 5,000
C6009625 5,000
C6009632 5,000
C6009630 5,000
C6009635 5,000
C6009620 5,000
C6009633 5,000
C6009612 5,000
C6009610 5,000
C6009617 5,000
C6009627 5,000
C6009619 5,000
C2122770 1,000
Material
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Schnellarbeitsstahl
Schnellarbeitsstahl
Schnellarbeitsstahl
Schnellarbeitsstahl
Schnellarbeitsstahl
Schnellarbeitsstahl
Schnellarbeitsstahl
Schnellarbeitsstahl
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
Bimetall
Bimetall
Bimetall
Bimetall
Bimetall
Länge
82,6 mm
82,6 mm
82,6 mm
100,4 mm
132 mm
70 mm
70 mm
91,5 mm
91,5 mm
100,4 mm
100,4 mm
132 mm
132 mm
76,6 mm
91,5 mm
91,5 mm
91,5 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
116,5 mm
116,5 mm
132 mm
91,5 mm
91,5 mm
132 mm
100,4 mm
132 mm
Klingenbreite
8,0 mm
8,0 mm
9,3 mm
8,2 mm
8,2 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
8,6 mm
7,5 mm
9,5 mm
4,7 mm
7,2 mm
7,5 mm
7,5 mm
6 mm
7,2 mm
7,2 mm
7,2 mm
7,2 mm
9,5 mm
7,2 mm
9,2 mm
7,2 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
10 mm
Werkstoffdicke
0,8 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,25 mm
1,0 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,3 mm
Zähne pro Inch
18
6
6
14
24
11-14
17-24
8
10-20
14
24
18
10
11-14
8
5-8
5-8
10
10
6
8
8
8-12
6
11-13
17-24
14
15
5-10
Preis je Stück €
8,53
8,53
20,46
18,97
38,55
5,76
5,76
6,30
6,30
7,93
7,86
11,66
11,66
7,81
5,24
3,91
4,06
6,30
6,30
7,93
6,30
5,24
3,73
9,20
8,79
9,20
8,40
8,40
12,90
10,54
12,59
9,87
636
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
37599


































































































   648   649   650   651   652