Page 651 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 651

Stichsägen
CJ14DSL(2LRSK) 14.4V Li-Ion Akku-Stich- säge
DCS331M2-QW 18 V Lithium Akku-Stichsäge
CJ90VST Elektronik-Pendelhub Stichsäge
• “Power Lock System”; Werkzeugloser Blattwechsel- Mechanismus
• 3 Modi für gerade und runde Sägearbeiten
• Akku-Ladeanzeige
• Leicht im Gewicht
• LED Beleuchtungssystem
• Ladezeit max. 45 min.
• Softgrip-Handgriff
• Standard: 2 x 14,4 V Li-Ion Slide-Akkus, BSL1430,
Stichsäge der neuesten Generation mit XR Lithium- Ionen Technologie. Teil der auf hohe Effizienz und schnelles Arbeiten ausgelegten, intelligenten XR Lithium-Ionen Reihe Leistungsstarker und höchst effizienter DEWALT PM47, lüftergekühlter Motor mit austauschbaren Bürsten, liefert bis zu 3000 Stiche
pro Minute und maximiert so die Produktivität. Dreistufige Pendelhubeinstellung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen. Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Sägeschuh mit kratzfester Beschichtung beidseitig bis 45° werkzeuglos einstellbar. Sägeschuh mit kratzfester Beschichtung beidseitig bis 45° werkzeuglos einstellbar. Patentiertes System für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel, kompatibel mit T-Schaft-Klingen
• 3 Modi für runde Sägearbeiten • Softgrip-Handgriff
• Hochfestes Aluminiumgehäuse • Variable Drehzahlsteuerung
Bestellcode
C4217601
Modell-Nummer
CJ90VST
Kapazität. Schneiden Holz
90 mm
Kapazität Stahl zu schneiden
8 mm
Nettogewicht
2,2 kg
Kraft
705 W
Geschwindigkeit unbeladen
850 - 3.000 rpm
3.000 mAh, leicht im Gewicht, Werkzeugloser Blattwechsel-Mechanismus
Bestellcode
C4215000
Preis je Stück €
125,81
Modell-Nummer
CJ14DSL(2LRSK)
Kapazität. Art des Bat- teriesets
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Kapazität Stahl zu schneiden
10 mm
Nettogewicht
2,3 kg
Geschwindigkeit unb- eladen
0 - 2.400 rpm
Modell-Nummer
DCS331M2-QW
Batteriekapazität
4,0 Ah
Batterietechnologie
Li-Ion
Bevel Capacity
45 °
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
10 mm
Leistungsabgabe
400 Watts
minimale Schlaggeschwindigkeit
0-3000 spm
Hublänge
26 mm
Preis je Stück €
350,13
Bestellcode
C4194979
Preis je Strom Stück €
18,0 V 449,00
DW331K-QS Pendelhub-Stichsäge
Leistungsstarker 701 Watt Motor mit variabler Drehzahlsteuerung liefert bis zu 3100 Stiche pro Minute. Patentiertes System für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel, kompatibel mit T-Schaft- Klingen. Besonders vibrationsarm dank Gegengewicht- Mechanismus und gummiertem Griff. Vierstufige Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse
bei allen Anwendungen. Sägeschuh mit kratzfester Beschichtung beidseitig bis 45° werkzeuglos einstellbar. Vollwellenelektronik gewährleistet konstante Schnittgeschwindigkeit bei allen Anwendungen.
3
Modell-Nummer
DW331K-QS
Bevel Capacity
45 °
Kapazität Schneiden nichteisen Metall
30 mm
Kapazität. Schneiden Holz
135 mm
Kapazität Stahl zu schneiden
12 mm
Leistungseingang
701 Watts
Leistungsabgabe
445 Watts
minimale Schlaggeschwindigkeit
0-3100 spm
Hublänge
26 mm
Bestellcode
C3468365
Preis je Stück €
239,00
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
637
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9147
11859
9042
11860


































































































   649   650   651   652   653