Page 648 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 648
Metallsägen | Stichsägen D28710-QS Trennschleifer
CS 23-355
GST 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
3
Horizontaler Griff für mehr Komfort und geringere Ermüdung des Nutzers. Schnellspannsystem für schnellen Werkstückwechsel. Abrasionsgeschützer Hochleistungsmotor mit Überlastreserven für längere Lebensdauer. Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel. Verstellbarer Funkenschutz für sicheres Arbeiten.
Modell-Nummer
D28710-QS
Raddurchmesser
355 mm
Leistungseingang
2200 Watts
Leistungsabgabe
1350 Watts
Geschwindigkeit unbeladen
3800 rpm
Bestellcode
Preis je Stück €
• Für Einphasen-Wechselstrom
• Zum kraftvollen und schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, Gusseisen, Aluminium und anderen NE-Metallen
• Motor und Getriebe kugelgelagert und ausgelegt für höchste Belastungen
• Spindelarretierung zum einfachen Scheibenwechsel
• Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung von -15° bis 45°
• Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarretierung
• Schwenkbare Trennschutzhaube
• Verstellbares Funkenleitblech
• Unterseitiger Zugriffsschutz
• Einstellbarer Tiefenanschlag
Lieferumfang: Maulringschlüssel, Stützflansch, Spannmutter
Bestellcode Strom
C4115171 230V
Preis je Stück €
307,97
Modell-Nummer
CS 23-355
Schleifscheibenabmessung(en)
355 x 25,4 mm
Eingangsleistung (KW)
2,3
Nettogewicht
16,9 kg
Maximale Schneidedimension(en) Rohre mm
125
Maximale Schneidedimension(en) Abschnitte mm
115 X 30
Geschwindigkeit unbeladen
4000
Maximale Schneidedimension(en) Flachstahl mm
65
• Kompakteste 18-Volt-Profi-Akkustichsäge Extrem kompakte Akkustichsäge durch kürzeste Baulänge (nur 260 mm) ihrer Klasse für perfekte Handhabung und Kurvengängigkeit auch an engen Stellen
• Hohe Leistung: Schneller Sägefortschritt und lange Akkulaufzeit (z. B. 30 m in 22 mm Spanplatte) mit 4,0 Ah Akku
• Werkzeugloses Einhand-Sägeblattspannsystem mit Sägeblattauswurf und Park-Position für sicheren und schnellen Sägeblattwechsel Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Robuste Aluminiumfußplatte mit Kunststoffsohle für bessere Gleiteigenschaften und zum Schutz empfindlicher
Oberflächen
• Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
• Kleinster Griffumfang (nur 128 mm) für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
• Hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED und starker Späneblasfunktion
• Ergonomischer Bügelgriff mit großflächigen Softgrip-Auflagen für komfortables Arbeiten
• 4-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte
• Stufenlose Gasgebefunktion ideal zum präzisen Ansägen und für Eintauchschnitte
Bestellcode Strom
C6074968 18 V
Preis je Stück €
Modell-Nummer
060158J373
Batterigröße
2 x 4.0Ah Li-Ion
Kapazität. Schneiden Holz
90 mm
Maximale Materialstärke Nichteisenmaterialien
8
Maximale Materialstärke Stahl mm
8
Maximale Materialstärke Holz mm
90
minimale Schlaggeschwindigkeit
0-2700
Hublänge
23 mm
Nettogewicht
2,4 kg
421,27
634
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48519 7298 9139