Page 652 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 652
Stichsägen | Säbelsägen | Stichsägeblätter
STE 140 Plus
• Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
• Extra handlich: Schlankster Griffbereich mit gummierten Flächen
• Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
• Werkzeugloser Metabo “Quick”-Sägeblatt- Schnellwechsel mit automatischem Auswurf
• Verstellbare Fußplatte für Schrägschnitte
• Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik: Maximaler Sägefortschritt durch konstante Hubzahl auch unter Last
• Robuste Getriebe- und Motorauslegung und langlebiges Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
• Sägen mit System: Kreis- und Parallelführung, Führungsschienenadapter sowie verschiedene Schutzplatten erweitern das Anwendungsspektrum
Lieferumfang: Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer
PowerMaxx ASE
• Zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und -profilen und vielem mehr
• Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
• Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
• Variospeed (V)-Elektronik für variable Hubzahl • Metabo “Quick”: werkzeugloser Sägeblatt- Schnellwechsel
• Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige “Quick”-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter
• Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des gesamten Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
• Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
• Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku- Ladezustandes
• Metabo Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit drei Jahren Garantie
Lieferumfang: Säbelsägeblatt für Holz und Metall, Stichsägeblatt für Metall, zwei Li-Power Akkupacks (10,8 V/1,5 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer
gereinigtes Holz 1 Lug 101 B
• T 144 D
• HCS, geschränkt, geschliffen
• Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Bestellcode
C3944909
Gereinigtes Holz 1 Lug 101 BR
Preis je Stück €
2,31
Modell-Nummer
STE 140 Plus
Eingangsleistung (KW)
0,71
Maximale Materialstärke Nichteisenma- terialien
35
Maximale Materialstärke Stahl mm
10
Maximale Materialstärke Holz mm
140
T 101 BR
HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), beschichtete Platten, saubere Oberfläche
Modell-Nummer
PowerMaxx ASE
Kapazität. Art des Batteriesets
1,5 Ah Li-ion
Hublänge
13 mm
Bestellcode Strom
C4170523 230V
Preis je Stück €
256,47
Bestellcode
C4170533
Strom
10,8 V
Preis je Stück €
204,97
Bestellcode
C6078224
Gereinigtes Hartholz 1 Lug 101 BRF
Preis je Stück €
2,54
Gereinigtes Holz 1 Lug 101 AO
3
• T 101 AO
• HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
• Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15
• T 101 BRF
• BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen
• Hartholz, Laminate, beschichtete Platten (3-30 mm),
mm), speziell für Kurvenschnitt
Bestellcode
C3944912
Preis je Stück €
2,11
Küchenarbeitsplatten
Bestellcode
C6078226
Preis je Stück €
4,73
638
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
7301
48714
7329
48728 48705 48707