Page 649 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 649
Stichsägen
STA 18 LTX 14018 V schnurlos Stichsäge
GST 90 BE 240V
GST 150 BCE 240V
Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mmÄußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip- OberflächePräzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte SägeblattführungMetabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem AuswurfEinfaches Ansägen durch Anlaufautomatik mit automatischer HubzahlbeschleunigungEinfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit RastpunktenZuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die SchnittstelleIntegriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der SchnittstelleVario-Tacho- Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die
unter Last konstant bleibenWiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach StromunterbrechungLanglebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse Ultra-M- Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange LebensdauerAkkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
• Erstklassiger Komfort in der Einstiegsklasse Der zuverlässige Partner für den täglichen Einsatz
• Hoher Komfort mit Bosch-SDS, dem einfachen
werkzeuglosen Sägeblattwechsel
• Leistungsstarker 650-Watt-Motor für schnellen
Arbeitsfortschritt Verbessertes Sägeblattspannsystem
für hohe Schnittpräzision
• Verbiegeresistente Stahlfußplatte
• Vorbildliche Laufruhe beim Sägen für beste
Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten
• 4-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte
• Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten
• Blasfunktion für freie Sicht; abschaltbar für effektive
• Die Stärkste ihrer Preisklasse Hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-Watt-Motor
• Extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte für härteste Einsätze
• Hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem Werkzeugloses Sägeblattspannsystem für einfachen und schnellen Wechsel des Sägeblattes
• Ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen für hohen Arbeitskomfort
• 4-stufige Pendelung für feine bis grobe Schnitte • Elektronische Drehzahlvorwahl
Staubabsaugung
Bestellcode
Preis je Stück €
215,27
• Optimal auf das Gerät abgestimmte Sägeblätter für die bestmögliche Sägeleistung
in Metall Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten und Kraftreserven bei 3 härteren Anwendungen
Modell-Nummer
0601513003
Kapazität. Schneiden Holz
150 mm
Maximale Materialstärke Nichteisen- materialien
20
Maximale Materialstärke Stahl mm
10
Maximale Materialstärke Holz mm
150
Nettogewicht
2,7 kg
Leistungseingang
780 W
minimale Schlaggeschwindigkeit
500-3100
Hublänge
26 mm
Modell-Nummer
060158F070
Kapazität. Schneiden Holz
90 mm
Maximale Materialstärke Nichteisen- materialien
20
Maximale Materialstärke Stahl mm
10
Maximale Materialstärke Holz mm
90
Nettogewicht
2,6 kg
Leistungseingang
650 W
minimale Schlaggeschwindigkeit
500-3100
Modell-Nummer
STA 18 LTX 140
Batterietechnologie
Li-ion
Bestellcode Strom
C4831427 18,0 V
GST 25 M 240V
Preis je Stück €
513,97
Preis je Stück €
Bestellcode
C3973381
• Präzises Sägen in Metall - mit System Speziell auf Metallbearbeitung ausgerichteter, kurzer Hubweg für eine hervorragende Laufruhe
• 2-Stufen Pendelung für optimale Kontrolle beim Sägen in Metall
• Hoher Komfort mit Bosch-SDS, dem einfachen, werkzeuglosen Sägeblattwechsel
• Reduzierte Hubzahl bei erhöhtem Drehmoment sichert konstanten Arbeitsfortschritt
in Metall
• Blasfunktion für freie Sicht; abschaltbar für den Einsatz mit Schneideöl
• Verstärkte verbiegeresistente Stahlfußplatte
• Kompatibilität mit dem Bosch Führungsschienen-System FSN Professional
Preis je Bestellcode Stück €
C6074969 204,97
Modell-Nummer
601516070
Maximale Materialstärke Nichteisenmaterialien
25
Maximale Materialstärke Stahl mm
15
Maximale Materialstärke Holz mm
80
Nettogewicht
2,7 kg
Leistungseingang
670 W
minimale Schlaggeschwindigkeit
2600
Hublänge
24 mm
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
635
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240673
48520
48521
48518