Page 65 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 65
1/4’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
D 20 KMU-20 Steckschlüssel Satz 1/4” 37-teilig UD-IN-IS-PH-PZ-TX”
Steckschlüssel-Garnitur 1/4” Vierkant Met- risch
• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12- kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
• Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• Mit robuster Hebel-Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung
• Im Kunststoffkasten
• Maße: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
33-teiliges Set 1/4” Antrieb Steckschlüssel
Inhalt:
Knarre 1/4” mit 2-Komponenten-Griff Steckschlüsseleinsätze:
6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Schraubendrehereinsätze: I
nnensechskant 3 4 5 6 8 10 mm TORX® mit Bohrung TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30 TXB40
Zubehör:
Verlängerungen 50 mm, 100 mm
Quergriff Minimus®-Wechselgriff mit 6-kant Schaft 1/4” Antrieb Adapter 1/4” vkt. x 1/4” skt.
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Preis je Bestellcode Stück €
C6015844 54,60
Inhalt:
SLIM SIXTY Knarre 1/4”: 60 Zähne, Hebel- Umschaltung, Druckknopfauslösung, schlanke Kopfform Steckschlüsseleinsätze:
SPLINE Multiprofil 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Bits:
Schlitz 4,5 5,5 6,5 mm Kreuzschlitz PH 1 2 Kreuzschlitz PZ 1 2 3 TORX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Innen-6-kant 3 4 5 6 mm Vielzahn XZN 5 6 8 mm
Zubehör:
Verlängerung 100 mm Kardangelenk Bit- Schraubendrehergriff Adapter 1/4” skt. x 1/4”
Adapter 1/4” x 1/4” Bit-Aufnahme • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Im stabilen Stahlblechkasten, 22-teilig Inhalt: 13 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant No 40: Gr.
3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm vier INHEX-Einsätze Nr. 44: Gr. 3; 4; 5; 6 mm eine Knarre Nr. 415, eine Verlängerung Nr. 405/6 (150 mm), ein Kardangelenk Nr. 407, ein Steckgriff Nr. 400, ein Quergriff Nr. 404. Preis je
Bestellcode Stück €
C3748785 154,64
Im stabilen Stahlblechkasten, 30-teilig Inhalt: 12 1 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant No 40: Gr.
4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, vier
INHEX-Einsätze Nr. 44: Gr. 3; 4; 5; 6 mm drei Bits für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess® 1221: Gr. 1;
1222: Gr. 2; 1223: Gr. 3 vier Bits für Schlitzschrauben 1162: 0,6 x 3,5 mm, 1164: 0,8 x 4 mm, 1166: 1 x
5,5 mm, 1168: 1,6 x 8 mm eine Knarre Nr. 415, zwei Verlängerungen Nr. 405⁄2 (54 mm), Nr. 405/6 (150 mm), ein Kardangelenk Nr. 407, ein Steckgriff Nr. 400, ein Quergriff Nr. 404, ein Bit-Halter Nr. 412.
Kardangelenk
Bestellcode
C2704798
Preis je Stück €
107,78
SLIM SIXTY 41-teiliges Set 1/4” Antrieb Steckschlüssel
ITX 20 TX-015 Schraubendrehereinsatz Satz 1/4” 15-teilig”
Steckschlüssel-Garnitur 1/4” Vierkant Met- risch 30-teilig
• Mit handbetätigten Schraubendrehereinsätzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl
• Im Kunststoffkasten
• Maße: 160 x 95 x 38 mm
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Bestellcode
Preis je Stück €
C2552700 86,78
33-teiliges Set 1/4” Antrieb Steckschlüssel
Inhalt:
Knarre 1/4” mit 2-Komponenten-Griff Steckschlüsseleinsätze:
6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Schraubendrehereinsätze:
Innensechskant 3 4 5 6 8 10 mm Schlitz 4 5,5 6,5 mm Kreuzschlitz PH 0 1 2 3
Zubehör:
Verlängerungen 50 mm, 100 mm
Bestellcode
Preis je Stück €
C6015868 44,48
Im stabilen Stahlblechkasten, 19-teilig Inhalt: 13 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant No 40: Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm. Ein Knarre Nr. 415, zwei Verlängerungen Nr. 405/2 (54 mm), Nr. 405/6 (150 mm), ein Kardangelenk Nr. 407, ein Steckgriff Nr. 400, ein Quergriff Nr. 404.
Preis je Bestellcode Stück €
C3748787 131,20
Bestellcode
C3748789
Nettogewicht
1355 g
Preis je Stück €
180,68
Steckschlüssel-Garnitur 1/4” Vierkant Met- risch
Kardangelenk Quergriff Minimus®-Wechselgriff mit 6-kant Schaft
1/4” Antrieb
Bestellcode
C6015843
Adapter 1/4” vkt. x 1/4” skt.
Preis je Stück €
54,60
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
51
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43803
6764
6726
10395
43801
43806
10393
10394