Page 66 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 66
1/4’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
1/4”-Antriebsbuchsen-Satz S160, metrisch, 16-teilig
1/4”-Buchsensatz, metrisch/Torx, 25-teilig
1/4”-Buchsensatz Hochleistungsstahllegierung
Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE), 35 × 165 × 85 mm
Inhalt, 25-teilig
1/4”-Sechskantbuchsen, 12-teilig: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1/4”-Ratsche, Kompaktlänge von 125 mm, Schnellverschluss, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel, einteilig
1/4”-Bits, PH 2, 2-teilig
Sechskantbits, 2-teilig: 5, 6
TORX®-Bits, 6-teilig: 10, 15, 20, 25, 30, 40 1/4”-Bithalter mit Feststellfeder, 1/4”-Innenvierkantantrieb, einteilig
1/4”-Verlängerung, schwenkbar, 100 mm lang, einteilig
1/4”-Buchsensatz, AF, 16-teilig
1/4”-Buchsensatz
Hochleistungsstahllegierung
Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
Inhalt, 16-teilig 1/4”-Sechskantbuchsen, 12-teilig: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1/4”-Ratsche, Schnellverschluss, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel, einteilig
1/4”-T-Gleitgriff 4” (100 mm), einteilig 1/4”-Verlängerung 3” (75 mm), einteilig 1/4”-Verlängerung 6” (150 mm), flexibel, einteilig
2 herausnehmbare Kunststoff-Sortierbox mit drei Fächern und Deckel
1/4”-Buchsensatz Hochleistungsstahllegierung
Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE) Inhalt, 16-teilig
1/4”-Sechskantbuchsen, 12-teilig: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”
1/4”-Ratsche, Schnellverschluss, 60 Zähne/6° Rückschwenkwinkel, einteilig
1/4”-T-Gleitgriff 4” (100 mm), einteilig 1/4”-Verlängerung 3” (75 mm), einteilig 1/4”-Verlängerung 6” (150 mm), flexibel, einteilig 2 herausnehmbare Kunststoff-Sortierbox mit drei Fächern und Deckel
Bestellcode
C1252144
Schraubendrehergröße
Preis je Stück €
Preis je Stück €
42,43
1/4 “ 42,43
Bestellcode
C2145182
1/4”-Buchsensatz, metrisch/Torx, 24-teilig
1 1/4”-Buchsensatz Hochleistungsstahllegierung
Matt
ISO 1174
SB: Einzelhandelsverpackung
Bestellcode
C1252266
Preis je Stück €
32,95
13 Sechskant-Steckschlüssel und 5 Betäti- gungswerkzeuge
1/4”-Buchsensatz S460, metrisch/Torx, 46-teilig
DIN 3120 1/4”-Buchsensatz
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE), Hochleistungsstahllegierung
35 × 165 × 85 mm Matt Inhalt, 24-teilig ISO 1174
Bestellcode
C2393498
Set-Inhalte
4 - 14mm
Preis je Stück €
127,00
13 Sechskant-Steckschlüssel, 11 Schrauben- drehereinsätze und 6 Betätigungswerkzeuge
1/4”-Ratsche, Schnellverschluss, extra schmaler Kopf, 72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel, einteilig 1/4”-Sechskantbuchsen, 6-teilig: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm 1/4”-Bits, geschlitzt, 2-teilig: 4, 5 mm
1/4”-Bits, 3-teilig: PH 1, 2, 3
Sechskantbits, 2-teilig: 4, 5 mm
Bitbuchse, 1/4” × 1/4”, arretierend, einteilig TORX®-Bits, 4-teilig: T 10, 15, 20, 25 1/4”-Pozidriv-Bits, 3-teilig: PZ 1, 2, 3 1/4”-Kardangelenk, reibungslos, einteilig 1/4”-Verlängerung, arretierend, 100 mm lang, einteilig
Preis je Bestellcode Stück €
C2145192 47,02
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
Inhalt, 46-teilig 1/4”-Sechskantbuchsen, 12-teilig: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1/4”-Ratsche, Schnellverschluss, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel, einteilig 1/4”-Schraubendreher-Buchsen (4-teilig): PH 1, 2, 3, 4 1/4”-Schraubendreher-Buchsen (3-teilig): geschlitzt, 4, 5,5, 7 mm
1/4”-Schraubendreher-Buchsen (6-teilig): Sechskant, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
1/4”-Schraubendreher-Buchsen (7-teilig): T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
1/4”-TORX®-Buchsen (3-teilig): E 6, 7, 8 1/4”-Schnelldrehscheibe (einteilig)
1/2”-Verlängerungen 2” und 4” (2-teilig) 1/4”-T-Gleitgriff (Quergriff, einteilig)
1/4”-Kardangelenk, einteilig
1/4”-Spinner mit Zweikomponentengriff (einteilig) 1/4”-Verlängerung, 6”, biegsam, einteilig Winkelschlüssel, 3-teilig: Sechskant 1,5, 2, 2,5 mm
3 herausnehmbare Kunststoffsortierboxen mit drei Fächern und Deckeln
Bestellcode
C2716804
Set-Inhalte
4 - 14mm Hex sockets, 3 x Sltd bit sockets, 3 x Ph bit sockets, 5 x Hex bit sockets
Preis je Stück €
207,00
Bestellcode
C1252152
Schraubendrehergröße
1/4 “
Preis je Stück €
80,80
52
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41356 8622
8626
41357
40683
40739
41341