Page 64 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 64
1/4’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze | Steckschlüsseleinsätze, Sets
6709M 1/4” SD Schraubenzieher für Innensechskant-Schrauben
Steckschlüsseleinsatz für Innensechs- kantschrauben - 1/4” Vierkantantrieb Lang
Steckschlüssel-Satz mit 1⁄4”-Vierkantantrieb, metrisch und A/F, 28-teilig
1/4”-Schraubendreher-Einsätze für Innensechskantschrauben
Metrisch
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
Für Innensechskantschrauben, DIN7422, chromelegierter-Werkzeugstahl, verchromt.
Hergestellt aus Chrom-Vanadium. Einzelne Sechskant- Steckschlüssel. Geliefert in blasgeformter Box.
21 Sechskant-Steckschlüssel mit 1⁄4”-Antr.
3⁄16”, 7⁄32”, 1⁄4”, 9⁄32”, 5⁄16”, 11⁄32”, 3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 7 1⁄4”-Antriebszubehörteile:
Ratsche mit 1⁄4”-Antrieb, Schnelllösemechanismus Flex-Verlängerung mit 1⁄4”-Antrieb, 6”/150 mm 1⁄4”-Antriebsverlängerung (3”/75 mm) 1⁄4”-Antriebskardangelenk (Stecktyp)
Steckgriff mit 1⁄4”-Antrieb, 6”/150 mm Schiebequergriff mit 1⁄4”-Antrieb, 4 1⁄2” / 112 mm Verbindung mit 1⁄4”-Antrieb
Gerändelt ISO 1174 DIN 3120
Bestellcode
C1251292
C1251293
C1251294
C1251295
C1251296
Bestellcode
C3976217
C3976218
C3976219
C3976220
Größe
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Länge
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
Preis je Stück €
7,07
7,07
7,07
7,07
Größe
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Preis je Stück €
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
Bestellcode
C6868830
Preis je Stück €
35,78
Steckschlüssel-Satz mit 1⁄4”-Vierkantantrieb, metrisch, 18-teilig
Sechskant-Steckschlüssel
Steckschlüssel-Satz mit 1⁄4”-Vierkantantrieb, metrisch, 47-teilig
1 Bestellcode C2705336
C2705337
C2705338
C2705339
C2705340
C2705341
C2705342
C5094053
Größe
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Preis je Stück €
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
7,90
Hergestellt aus Chrom-Vanadium. Einzelne Sechskant- Steckschlüssel. Geliefert in blasgeformter Box.
12 Sechskant-Steckschlüssel mit 1⁄4”-Antr.
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 6 1⁄4”-Antriebszubehörteile:
Ratsche mit 1⁄4”-Antrieb, Schnelllösemechanismus Flex-Verlängerung mit 1⁄4”-Antrieb, 6”/150 mm 1⁄4”-Antriebsverlängerung (3”/75 mm)
Steckgriff mit 1⁄4”-Antrieb, 6”/150 mm Schiebequergriff mit 1⁄4”-Antrieb, 4 1⁄2” / 112 mm Bit-Verbindung mit 1⁄4”-Antrieb
Hergestellt aus Chrom-Vanadium. Einzelne Sechskant- Steckschlüssel. Geliefert in blasgeformter Box.
20 Bit-Steckschl. mit 1⁄4”-Antr.:
Sechskant: 3, 4, 5, 6, 7 mm Phillips: #1, #2, #3
Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30 Pozidriver: #1, #2, #3
Schlitz: 4, 5,5, 6,5 mm
8 Sechskant-Steckschlüssel mit 1⁄4”-Antr., lang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
13 Sechskant-Steckschlüssel mit 1⁄4”-Antr.
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
6 1⁄4”-Antriebszubehörteile:
1⁄4”-Antriebsverlängerung (4”/100 mm) 1⁄4”-Antriebskardangelenk (Stecktyp)
Ratsche mit 1⁄4”-Antrieb, Schnelllösemechanismus Schiebequergriff mit 1⁄4”-Antrieb, 4 1⁄2” / 112 mm Bit-Verbindung mit 1⁄4”-Antrieb
Steckgriff mit 1⁄4”-Antrieb
Sechskant-Steckschlüsselsatz Innensechs- kant 1/4” verchromt
21 Sechskant-Steckschlüssel mit 1⁄4”-Antr.
Bestellcode
Preis je Stück €
C6868829 38,92
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C5094054
Set-Inhalte
2.5 - 10mm
Preis je Stück €
60,00
C6868828 51,68
50
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
40667 40664 8327
187602
10098
187601
187603