Page 67 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 67
1/4’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
11 Sechskant-Steckschlüssel, 20 Schraubeinsätze und 8 Betätigungswerkzeuge
Bestellcode Set-Inhalte
C4285817 5 - 14mm Hex sockets, 4 x Sltd bit sockets, 3 x Ph bit sockets, 4 x Hex bit sockets, 7 x Torx bit sockets
Zyklop Metal-Push Slim-Ratsche und Buchsensatz, metrisch, 1⁄4”, 28-teilig
Preis je Stück €
163,50
28-teiliger Buchsensatz in einem cleveren und kompakten Koffer. Die Durchsteckratsche wurde für die Verwendung in engen Räumen entwickelt. Sie ist schmaler als konventionelle Ratschen mit einem längeren Hebel für höhere Kräfte. Aus Chrom-Molybdän für einen starken, präzisen und geschmeidigen Durchsteck-Vierkantantrieb mit feinem Ratschenmechanismus und 76 Zähnen (4,7°-Winkel). Die einzigartige Sperrfunktion verriegelt sowohl den Vierkantantrieb als auch die starken Buchsen. Der Satz enthält außerdem qualitativ hochwertige Schraubendreherbits, einen Bitadapter, eine Verlängerung sowie einen Schwenkadapter.
1 × 8003 A-Durchsteckratsche; 1⁄4” × 141,0
9 × 8790 HMA-Buchsen; 5,0 × 23,0; 5,5 × 23,0; 6,0 × 23,0; 7,0 × 23,0; 8,0 × 23,0; 10,0 × 23,0; 11,0 × 23,0; 12,0 × 23,0; 13,0 × 23,0 1 × 8796 LA-Verlängerung (lang); 1⁄4” × 150,0
1 × 8794 A-Verlängerung (kurz); 1⁄4” × 56,0
1 × 8784 A1-Schraubendreher-Bitadapter; 1⁄4” × 1⁄4” × 37,0
3 × 851⁄1 Z PH-Schraubendreherbits; PH 1 × 25; PH 2 × 25; PH 3 × 25
2 × 855⁄1 Z PZ-Schraubendreherbits; PZ 1 × 25; PZ 2 × 25
6 × 867⁄1 Z TORX®-Schraubendreherbits; TX 10 × 25; TX 15 × 25; TX
20 × 25; TX 25 × 25; TX 27 × 25; TX 30 × 25
4 × 840⁄1 Z Hex-Plus-Schraubendreherbits; 3,0 × 25; 4,0 × 25;
5,0 × 25; 6,0 × 25
Bestellcode
C6859897
Preis je Stück €
98,21
Zyklop Metal-Speed-Multifunktionsratsche und Buchsensatz, metrisch, 1⁄4”, 28-teilig
28-teiliger Buchsensatz in einem cleveren und kompakten Koffer. Die 5-in-1-Multifunktionsratsche „Zyklop Speed“ besitzt einen
feinen, 72-zähnigen Mechanismus (5°-Winkel). Der Schwenkkopf ist auf 5 Positionen einstellbar, so dass er mit dem Adapter auch als Ratschenschraubendreher verwendet werden kann. Die Schnellfreigabefunktion ist in jeder Einstellposition des Kopfes verfügbar. Aus qualitativ hochwertigem Stahl. Diese Ratsche ist unglaublich stark und bietet dank der patentierten Spin-Hülsen eine hohe Geschwindigkeit. Der Satz enthält außerdem stabile Buchsen, qualitativ hochwertige Schraubendreherbits, einen Bitadapter, eine Verlängerung sowie einen Schwenkadapter.
1 × 8000 A-Speed-Ratsche; 1⁄4” × 141,0
9 × 8790 HMA-Buchsen; 5,0 × 23,0; 5,5 × 23,0; 6,0 × 23,0; 7,0 × 23,0; 8,0 × 23,0; 10,0 × 23,0; 11,0 × 23,0; 12,0 × 23,0; 13,0 × 23,0 1 × 8796 LA-Verlängerung (lang); 1⁄4” × 150,0
1 × 8794 A-Verlängerung (kurz); 1⁄4” × 56,0
1 × 8784 A1-Schraubendreher-Bitadapter; 1⁄4” × 1⁄4” × 37,0
3 × 851⁄1 Z PH-Schraubendreherbits; PH 1 × 25; PH 2 × 25; PH 3 × 25
2 × 855⁄1 Z PZ-Schraubendreherbits; PZ 1 × 25; PZ 2 × 25
6 × 867⁄1 Z TORX®-Schraubendreherbits; TX 10 × 25; TX 15 × 25; TX
20 × 25; TX 25 × 25; TX 27 × 25; TX 30 × 25
4 × 840⁄1 Z Hex-Plus-Schraubendreherbits; 3,0 × 25; 4,0 × 25;
5,0 × 25; 6,0 × 25
Preis je 1 Stück €
116,06
Bestellcode
C6859911
Zyklop Metal-Switch Slim-Ratsche und Buchsensatz, metrisch, 1⁄4”, 28-teilig
28-teiliger Buchsensatz in einem cleveren und kompakten Koffer. Die Umschaltratsche wurde für die Verwendung in engen Räumen entwickelt. Sie ist schmaler als konventionelle Ratschen mit einem längeren Hebel für höhere Kräfte. Aus Chrom-Molybdän für einen starken, präzisen und geschmeidigen Ratschenmechanismus mit
72 Zähnen (5°-Winkel). Schalter für einfache Richtungsänderung. Der Satz enthält außerdem stabile Buchsen, qualitativ hochwertige Schraubendreherbits, einen Bitadapter, eine Verlängerung sowie einen Schwenkadapter.
1 × 8004 A-Umschaltratsche; 1⁄4” × 141,0
9 × 8790 HMA-Buchsen; 5,0 × 23,0; 5,5 × 23,0; 6,0 × 23,0; 7,0 × 23,0; 8,0 × 23,0; 10,0 × 23,0; 11,0 × 23,0; 12,0 × 23,0; 13,0 × 23,0
1 × 8796 LA-Verlängerung (lang); 1⁄4” × 150,0
1 × 8794 A-Verlängerung (kurz); 1⁄4” × 56,0
1 × 8784 A1-Schraubendreher-Bitadapter; 1⁄4” × 1⁄4” × 37,0
3 × 851⁄1 Z PH-Schraubendreherbits; PH 1 × 25; PH 2 × 25; PH 3 × 25
2 × 855⁄1 Z PZ-Schraubendreherbits; PZ 1 × 25; PZ 2 × 25
6 × 867⁄1 Z TORX®-Schraubendreherbits; TX 10 × 25; TX 15 × 25; TX
20 × 25; TX 25 × 25; TX 27 × 25; TX 30 × 25
4 × 840⁄1 Z Hex-Plus-Schraubendreherbits; 3,0 × 25; 4,0 × 25; 5,0 × 25;
6,0 × 25
42-teilig im stabilen Metallkoffer 1 Zyklop-Knarre mit 1/4”-Antrieb, 13 Zyklop-Nüsse, 2 Zyklop-Verlängerungen (kurz und lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 22 Bits
Preis je Bestellcode Stück €
C6859905 83,93
Zyklop Knarrensatz 1/4” Schrauber 42-teilig
Bestellcode Inhaltsmenge
C3591674 42
Inhalte Produktgruppen
8000 A 1 x 1/4 in x152.0 - 800/1 Z 1 x 0.6x4.5x25 - 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x8.0x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 1 x 8.0x25 - 851/1 Z PH 1 x PH 1x25 - 1 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25 - 1 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 867/
Preis je Stück €
217,88
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
53
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10383 201430 201436 201423 40685