Page 63 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 63
1/4’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
IS 20 Schraubendrehereinsatz 1/4”” Für Schlitzschrauben
6709PH-3 1/4” SD Phillips Innensechs- kantschraubenzieher
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
1/4”-Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitzschrauben
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
Gerändelt
ISO 1174
DIN 3120
1/4” Antrieb Sechskant-Bit-Einsatz, metrisch
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
• Bit aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert
• Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Bestellcode
C4971571
C4971572
C4971573
C4971574
C4971575
Spitzengröße
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Preis je Stück €
5,42
5,42
5,42
5,42
5,42
Bestellcode
C2696108
C2696109
C2696111
C2696112
Spitzenbreite
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Preis je Stück €
4,85
4,85
4,85
4,85
Bestellcode
Spitzengröße PH
Preis je Stück €
5,76
5,76
5,76
C1251297 1
C1251298 2
C1251299 3
IN 20 Schraubendrehereinsatz 1/4”” Für In- nensechskantschrauben (INBUS®)
6709F 1/4” SD Sechskant-Schlitzschrauben- zieher
1/4”-Schraubendreher-Buchsen für Schlitzschrauben Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert
IKS 20 PZD Schraubendrehereinsatz 1/4” PZ
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Ausführung nach DIN 7422
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Bit aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert
• * nicht genormt
Gerändelt ISO 1174 DIN 3120
Bestellcode
C1251289
C1251290
C3999109
C1251291
• Bit aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert
• Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
Größe
4,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Preis je Stück €
5,27
5,27
4,98
5,27
Bestellcode
C2696117
C2696118
C2696119
C2696120
Spitzengröße PZ
1
2
3
4
Preis je Stück €
5,41
5,41
5,41
5,41
Bestellcode
C1451036
C1451037
C1451038
C1451039
C1451040
C1451041
C1451042
Preis je Größe Stück €
2 mm 4,85
2,5 mm 4,85
3 mm 4,85 1 4 mm 4,85
5 mm 4,85
6 mm 4,85
8 mm 4,85
IKS 20 Schraubendrehereinsatz 1/4” PH
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Bit aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert
• Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
6709PZ 1/4” SD PZ Innensechskanteinsatz
1/4”-Schraubendreher-Einsätze für Pozidriv-Schrauben Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert
44K Steckschlüsseleinsatz für Innensechs- kantschrauben - 1/4” Vierkantantrieb
Gerändelt ISO 1174 DIN 3120
Bestellcode
C1251300
C1251301
C1251302
Für Innensechskantschrauben, chromelegierter- Werkzeugstahl, verchromt.
Bestellcode
C2696113
C2696114
C2696115
C2696116
Spitzengröße PH
Preis je Stück €
Preis je Stück €
6,05
6,05
6,05
Bestellcode
C3745836
C3745837
C3745838
C3745839
C3745840
Preis je Größe Stück €
3 mm 4,59
4 mm 4,59
5 mm 4,59
6 mm 4,59
8 mm 4,59
1 4,85
2 4,85
3 4,85
4 4,85
Spitzengröße PZ
1
2
3
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
49
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6734 8326 6756
8329
6735
8328
10099
6744 26626