Page 647 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 647

GoldTM Säbelsägeblatt mit T2-Technologie für „Lazer“ - 5pk
Eine Titanbeschichtung der Kante unterstützt das Ableiten der Hitze und sorgt für größere Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und mehr Langlebigkeit. Optimierte Leistung: Dickere (1,1 mm) und breitere (25 mm) Blätter minimieren das Peitschen und ermöglichen geradere, glattere Schnitte.
Tigersägeblätter | Metallsägen Säbelsägeblatt mit Diamantkorn
200 x 19 x 1 mm. Schneidet abrasive Materialien, Gusseisen und hochfeste Boron Metall-Vorhängeschlösser.
Bestellcode
C4189460
15pc Säbelsägeblattsatz
Preis je Stück €
14,27
Bestellcode
C4187589
C4187593
C4187590
C4187594
C4187597
C4187591
C4187595
C4187598
C4187592
C4187596
C4187599
C6106296
Zähne pro Inch
8
8
10
10
10
14
14
14
18
18
18
Länge
152 mm
229 mm
152 mm
229 mm
305 mm
152 mm
229 mm
305 mm
152 mm
229 mm
305 mm
Höhe
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Breite (mm)
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
Preis je Stück €
22,95
29,14
23,74
29,78
33,86
23,74
29,78
33,86
23,74
29,78
33,86
15 Teile Holz und Metall: 5 x 614R, 5 x 618R, 5 x 656R. Mit praktischer Kunststofftasche. Bruchsicher: Die Bimetallkonstruktion macht die Sägeblätter biegsam und flexibel. Jedes Sägeblatt hat eine einzigartige Einstellung, einschließlich aggressivem Tang-Winkel.
Bestellcode
C4189459
GCO 2000 240V
Länge
152 mm
Zähne pro Inch
6, 14 and 18
Preis je Stück €
36,45
Airsaw 424T 5pk
Bruchsicher: Die Bimetallkonstruktion macht die Sägeblätter biegsam und flexibel.
Bestellcode
C4313731
Hartmetall-Stichsägeblätter - 2pk
Preis je Stück €
16,54
• Der Robuste für härteste Anwendungen Extrem robuste Hebelarm- und Federkonstruktion für höchste Arbeitsbelastung
• Leistungsstarker 2.000-W-Motor mit Anlaufstrombegrenzung für schnellen Arbeitsfortschritt
3
• Benutzerfreundliche Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungswinkeleinstellung bis 45° Überdurchschnittlich hohe Produktlebensdauer durch Einsatz des bewährten Bosch-Winkelschleifermotors
Modell-Nummer
0601B17270
Arbor?? Einbaudurchmesser
25,4 mm
Scheibendurchmesser
355 mm
Nettogewicht
18 kg
Leistungseingang
2000 W
Geschwindigkeit unbeladen
3500
75 x 8 x 0,8 mm. Zum Schneiden von abrasiven Materialien und Keramikfliesen.
• Vertikaler D-Handgriff für ergonomisches Arbeiten
• Integrierter Griff zum leichten Transport
Bestellcode
C3977515
Bestellcode Preis je Stück €
C4189458 11,69
Preis je Stück €
369,77
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
633
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9023 38551
9089
48611
9055
9056


































































































   645   646   647   648   649