Page 646 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 646
Tigersägeblätter
GoldTM Säbelsägeblatt mit T2-Technologie für Holz - 5pk
Doppelseitiges Säbelsägeblatt mit Diamant- korn.
Multimaterial-Säbelsägeblatt - 5pk
225 x 19 x 1 mm. Der Doppelgriff ermöglicht es dem Benutzer das Blatt umzudrehen, dadurch den Abrieb der Körnung zu reduzieren und die Kosten pro Schnitt zu optimieren. Schneidet abrasive Materialien, Gusseisen und hochfeste Boron Metall- Vorhängeschlösser.
10/14TPI. Variable TPI. Für allgemeines Schneiden von Konstruktionen - Holz, Metall und Plastik.
6 TPI. Eine Titanbeschichtung der Kante unterstützt das Ableiten der Hitze und sorgt für größere Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und mehr Langlebigkeit. Ideal für schnelles Schneiden von Holz, einschließlich Holz mit eingebetteten Nägeln.
Bestellcode
C3973171
C3973172
Länge
Höhe
Breite Zähne (mm) pro Inch
1.1 10/14
1.1 10/14
Preis je Stück €
14,85
19,39
Preis je Stück €
17,14
152 mm 25 mm
203 mm 25 mm
Bestellcode Länge
Höhe
19 mm
19 mm
19 mm
Breite Preis je (mm) Stück €
1.3 20,29
1.3 24,94
1.3 29,93
Bestellcode
C4189528
Länge inch
9
Länge
225 mm
C4187572
C4187574
C4187573
152 mm
229 mm
305 mm
GoldTM Säbelsägeblatt mit T2-Technologie für Metall - 5pk
GoldTM Säbelsägeblatt mit T2-Technologie für Abriss - 5pk
Säbelsägeblatt aus Standard-Bimetall - 5pk
T2-Technologie. Jedes Sägeblatt hat eine einzigartige Einstellung, einschließlich aggressivem Tang-Winkel. Bruchsicher: Die Bimetallkonstruktion macht die Sägeblätter biegsam und flexibel.
Eine Titanbeschichtung der Kante unterstützt
das Ableiten der Hitze und sorgt für größere Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und mehr Langlebigkeit. Verwendung für das allgemeine Schneiden von kleinen Teilen und dünnen Metallen.
Eine Titanbeschichtung der Kante unterstützt
das Ableiten der Hitze und sorgt für größere Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und mehr Langlebigkeit. Für schwere Abrissarbeiten. Aggressive Blattspitze, um das „Einschneiden“ in Holz zu ermöglichen.
Bestell- code
C4187575
C4187576
C4187577
C4187578
C4187579
C4187580
C4187581
C4187582
C4187583
C4187584
C3948710
C6120400
Zähne pro Inch
10
10
14
14
18
18
18
24
24
24
Breite Preis je
Zähne
pro Bestellcode Inch
C4187565 6
C4187569 6
C4187571 6
C4187568 10
C4187570 10/14
C4187562 14
C4189401 14
C4187563 18
C4187566 18
C4187600 18
C4187564 24
C4187567 24
Länge
152 mm
229 mm
305 mm
203 mm
305 mm
152 mm
203 mm
152 mm
203 mm
305 mm
152 mm
203 mm
Höhe
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
Breite Preis je (mm) Stück €
1.3 17,40
0.9 22,91
1.3 27,64
0.9 18,41
1.3 27,64
0.9 14,14
0.9 18,41
0.9 14,14
0.9 18,41
1.3 25,58
0.9 14,14
0.9 19,09
Länge
152 mm
203 mm
102 mm
152 mm
102 mm
152 mm
203 mm
102 mm
152 mm
203 mm
Höhe (mm)
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
Stück €
16,46
19,28
14,21
15,23
14,14
15,23
20,06
14,14
16,46
22,24
Bestell- code
C4187585
C4187587
C4187588
C4187586
C6120404
C6120403
Zähne pro Inch
6
6
6
10
Länge Höhe
152 mm 22 mm
229 mm 22 mm
305 mm 22 mm
229 mm 22 mm
Breite Preis je (mm) Stück €
1.6 20,89
1.6 39,86
1.6 49,99
1.6 39,86
3
632
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
9058
9052
9080
9054
9085
9075