Page 645 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 645

Tigersägeblätter
Säbelsägeblätter
Ein umfangreiches Spektrum
Hitachi bietet eine komplette Reihe an Sägeblätter für Säbelsägen als Ergänzung zu den elektrischen Werkzeugen an.
Optimale Ergebnisse durch optimale Qualität. In Sachen Qualität wurden keine Zugeständnisse gemacht; die Säbelsägeblätter von Hitachi sind für eine große Reihe von Anwendungen geeignet. Egal ob Schneiden durch dicke Oberflächen oder das Abschneiden von Rohrstücken.
Hitachi entwickelte spezifische Sägeblatttypen für alle Arten an Formen und eine Vielzahl von Materialien.
Die Materialien: Der Fokus auf Qualität zeigt sich in der Auswahl an Sägeblattmaterialien.
HS - Sägeblätter aus Hartstahl. Speziell für das Schneiden von weicheren Materialien wie Holz, Laminatplatten und Kunststoffe entwickelt.
HAS - Sägeblätter aus Qualitätsstahl, geeignet für die Bearbeitung von Nichteisenmetall, leichten Steintypen und Holz mit Nägeln.
HSS - Gehärtete Stahlsägeblätter für eine optimale Leistung und Ergebnisse bei härteren Materialien mit einer speziellen Zahnanordnung.
BiM - Extrem flexible, bimetallische Sägeblätter. Verfügt über eine “Matrix II” Zahnanordnung für das Schneiden bei hohen Geschwindigkeit.
Geeignet für Rohre, Profile und gewelltes Material.
HM/CT - Sägeblätter mit längerer Lebensdauer. Zum Schneiden von Edelstahl, Glasfasermaterialien, Baustoffen und anderen harten Materialien.
Höchst spezialisierte Anwendung
Hitachi Power Tools entwickelte eine Anzahl von einzigartigen Säbelsägeblättern für spezifische Anwendungen. Genauere Angaben finden Sie auf der Verpackung.
Die flexiblen Typen 752012 und 752022 bieten die gewünschte Flexibilität für eine Verwendung in beengten Umgebungen.
Progressor
Die spezielle Schneidezahnanordnung der Typen 752018, 752024 und 752033 ermöglicht ein extrem schnelles und “splitterfreies” Schneiden.
Gekörnt
Der Type 752039 bietet ein Schleiftyp-Sägeblatt, das speziell für die Arbeit mit Glasfasern und Abwasserleitungen geeignet ist.
Bestellcode
C6009646
C6009651
C6009648
C6009647
C6009659
C6009640
C6009637
C6009650
C6009649
C6009641
C6009642
C6009652
C6009638
C6009658
C6009656
C6009643
C6009654
C6009653
C6009644
C6009655
C6009639
C6009645
C6009668
C6009666
C6009665
C6009660
C6009670
C6009667
C6009671
C6009661
C6009662
C6009636
C3424435
C6009663
C3424436
C6009664
C3424437
C6009657
C3424438
Inhaltsmenge Material
5,000 Bimetall
5,000 Bimetall
5,000 Bimetall
5,000 Bimetall
5,000 Bimetall
5,000 Bimetall
3,000 Bimetall
5,000 Bimetall
5,000 Bimetall
5,000 Bimetall
5,000 Bimetall
3,000 Bimetall
3,000 Bimetall
5,000 Bimetall
5,000 Bimetall
200,000 Bimetall
5,000 Bimetall
5,000 Bimetall
3,000 Bimetall
3,000 Bimetall
3,000 Bimetall
5,000 Bimetall
5,000 Bimetall
5,000 Gehärteter Kohlenstoffstahl
5,000 High Carbon Steel
5,000 High Carbon Steel
5,000 High Carbon Steel
5,000 High Carbon Steel
5,000 High Carbon Steel
2,000 Tungsten Carbide
2,000 Tungsten Carbide
2,000 Tungsten Carbide
1,000 Tungsten Carbide
2,000 Tungsten Carbide
1,000 Tungsten Carbide
2,000 Tungsten Carbide
1,000 Tungsten Carbide
Länge
100 mm
128,5 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
250 mm
305 mm
305 mm
150 mm
150 mm
200 mm
225 mm
240 mm
305 mm
115 mm
150 mm
225 mm
240 mm
305 mm
305 mm
400 mm
455 mm
Klingenbreite
19 mm
19 mm
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
50 mm
22 mm
50 mm
Werkstoffdicke
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,26 mm
1,6 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,25 mm
0,9 mm
Zähne pro Inch
14
14
14
24
8-14
10-14
14
18
24
6
6
8-10
14
6-12
10-14
Preis je Stück €
12,28
13,31
13,62
13,62
19,28
13,31
21,95
13,31
13,31
18,45
20,51
18,45
25,19
23,59
23,59
10 560,26
0,9 mm 14
0,9 mm 18
1,6 mm 6
1,6 mm 8-10
0,9 mm 14
0,9 mm 10-14
1,25 mm 6
1,0 mm 6
1,25 mm 6
1,25 mm 6-10
1,25 mm 3
1,5 mm 2
1,25 mm 6
1,25 mm 18
1,25 mm 6
1,25 mm
1,5 mm 2
1,5 mm 3
1,5 mm 2
1,5 mm 2
1,5 mm 2
19,28
19,28
25,65
25,65
28,53
23,59 3 28,73
13,31
12,08
22,56
16,71
22,56
22,56
14,34
35,93
20,51
26,68
53,40
36,49
59,57
51,35
200,000 848,10
1,000 47,24
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
631
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37633


































































































   643   644   645   646   647