Page 62 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 62
1/4’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
40DL Steckschlüssel - 1/4” Vierkantantrieb Bi-Hex Extra lang
Lang, metrische Maße: E DIN EN3710, E DIN EN3709, DIN3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
TX 20 Steckschlüsseleinsatz 1/4”” Für Außen-TORX® Schrauben
Bestellcode
C3976203
C3976204
C3976205
C3976206
C3976207
C3976208
C3976209
C3745864
C3745865
C3976210
C3976211
Größe
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Länge (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Preis je Stück €
9,94
10,02
9,94
9,94
9,94
9,94
9,94
10,40
10,40
10,40
10,40
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Bestellcode
C2704123
C2704087
C2704088
C2704089
C2704090
C2704124
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
E4
E5
E6
E7
E8
E10
Preis je Stück €
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
5,18
40aDL Steckschlüssel - 1/4” Vierkantantrieb Bi-Hex Extra lang
6700TORX-E 1/4” SD Torx E -Einsätze
1/4”-TORX®-Buchsen, Vierkantantrieb
Für Torx®-Schrauben
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
Gerändelt
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Lang, metrische Maße: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Bestellcode
C3980228
C3980229
C3980230
1 C3980169 C3953613
C3745954
C3980231
C3745956
C3980232
C3980233
C3980234
Größe
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
Länge (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Preis je Stück €
9,64
9,64
9,64
9,64
9,64
9,64
9,64
9,94
9,94
9,94
9,94
Bestellcode
C3423269
C3423270
C3423271
C3423272
C3423273
C3423268
Spitzengröße Torx
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
E-10
Preis je Stück €
6,59
6,59
5,71
5,71
7,13
7,13
Gelenk-Steckschlüsseleinsätze - 1/4” Vierkantantrieb
40TX Steckschlüssel-Einsätze 1/4”
Für externe TORX© Schrauben, HPQ© Hochleistungsstahl, verchromt.
Amerikanische Maße: SAE AS 954-E, ASME B 107.1, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Bestellcode
C3976212
C3976213
C3976214
C3976215
C3976216
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Preis je Stück €
24,93
24,93
24,93
24,93
24,93
Bestellcode
C3698877
C3698880
C3698883
C3698888
C3698893
C3745874
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
E4
E5
E6
E7
E8
E10
Preis je Stück €
4,47
4,47
4,47
4,47
4,47
4,89
48
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10100 10132
10114
42432
8662
6774