Page 635 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 635
125 mm Winkelschleifer
WEV 15-125 Quick 1550-Watt-Winkelschleif- er
WEV 15-125 Quick Inox 1550-Watt-Winkels- chleifer
WEV 15-150 Quick 1550-Watt-Winkelschleif- er
Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu
50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben Jetzt noch schneller: Metabo Quick- System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: direktes mechanisches Entkoppeln bei Blockieren der Scheibe minimiert Rückschläge - für hohe Sicherheit und zügiges Weiterarbeiten; seit Jahrzehnten bewährt Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Getriebegehäuse
in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu
50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben Jetzt noch schneller: Metabo Quick- System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: direktes mechanisches Entkoppeln bei Blockieren der Scheibe minimiert Rückschläge - für hohe Sicherheit und zügiges Weiterarbeiten; seit Jahrzehnten bewährt Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Getriebegehäuse
in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu
50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben Jetzt noch schneller: Metabo Quick- System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: direktes mechanisches Entkoppeln bei Blockieren der Scheibe minimiert Rückschläge - für hohe Sicherheit und zügiges Weiterarbeiten; seit Jahrzehnten bewährt Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Getriebegehäuse
in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Modell-Nummer
WEV 15-125 Quick Inox
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
Kabellänge
4m
Eingangsleistung (KW)
1,55
Maximal Geschwindigkeit
7600
Geschwindigkeit unbeladen
2000 - 7600
Gewindegröße, Schaft
M 14
Drehmomentkraft, max
5 Nm
Strom
230V
Gewicht ohne Kabel
2,5 kg
Modell-Nummer
WEV 15-150 Quick
Schleifscheibenabmessung(en)
150 mm
Kabellänge
4m
Eingangsleistung (KW)
1,55
Maximal Geschwindigkeit
9600
Geschwindigkeit unbeladen
2800 - 9600
Gewindegröße, Schaft
M 14
Drehmomentkraft, max
3,9 Nm
Strom
230V
Gewicht ohne Kabel
2,6 kg
Modell-Nummer
WEV 15-125 Quick
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
Kabellänge
4m
Eingangsleistung (KW)
1,55
Maximal Geschwindigkeit
11000
Geschwindigkeit unbeladen
2800 - 11000
Gewindegröße, Schaft
M 14
Drehmomentkraft, max
3,5 Nm
Strom
230V
Gewicht ohne Kabel
2,5 kg
Bestellcode
C6891172
Strom
230V
Preis je Stück €
190,55
Bestellcode Strom
C7032638 230V
Preis je Stück €
242,05
Bestellcode Strom
C7032639 230V
Preis je Stück €
200,85
3
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
621
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
264511
264512
264514