Page 637 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 637
230 mm Winkelschleifer | 150 mm Winkelschleifer
D28490-QS LAG Winkelschleifer
Abrasionsschutz erhöht die Lebensdauer des Motors. Seitengriff mit zwei möglichen Positionen ermöglicht optimale Einstellung der Position für maximalen Komfort. Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel. Bürsten-Fenster für schnellen Bürstenwechsel.
G23SWU 230mm Winkelschleifer mit Weich Start
• Rad-Ø 230 mm (9 “)
• Leistungsaufnahme 2,200W und Leistung max 3,810W mit Überlast Haltbarkeit
• Soft-Start und 0-Spannungswiederanlaufschutz • Standard-Zubehör Seitengriff und Schraubenschlüssel
KNSE 12-150 Set
• Ideal zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Schweißnähten z.B. an Geländern
• Extrem flache Bauweise
• Besonders hohe Abtragsleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl automatisch konstant.
• Elektronischer Sanftanlauf
• Überlastschutz durch elektronische Überwachung der Wicklungstemperatur. Lichtsignal bei einer sich anbahnenden Überlastung.
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
• Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube ermöglicht sekundenschnelle Anpassung an unterschiedliche Arbeitseinsätze
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch große Palette an Metabo-Zubehör
• Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
• Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, zwei Vlies-Kompaktscheiben (150 x3 x 25,4 mm, mittel), zwei Vlies-Kompaktscheiben (150 x 6 x 25,4 mm, mittel), zwei Vlies-Kompaktscheiben (150 x 6 x 25,4 mm, sehr fein), Profilierfeile, 25 Schleifpapier-Streifen für Feile, drei Mikrofasertücher, Edelstahl-Pflegespray, Stahlblech-Tragkasten
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
Modell-Nummer
Gesamthöhe
Länge
Maximaler Scheibendurchmess- er
Leistungseingang
Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft Nettogewicht
Bestellcode
D28490-QS 151 mm 490 mm 230 mm
2000 Watts 1054 Watts 6500 rpm M14
5,5 kg
Modell-Nummer Schleifscheibenabmessung(en) Arbor?? Einbaudurchmesser Gesamtlänge in mm Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft Nettogewicht
G23SWU 230V 230 mm (9”) 22,23 mm
469
6600 / min M14 x 2 4,4 kg
Bestellcode
C6966550
WX 2000
Kraft
2200 W
Preis je Stück €
194,29
Preis je Stück €
G23SW 230mm Winkelschleifer
• Rad-Ø 230 mm (9 “)
• Leistungsaufnahme 2,200W und Leistung max 3,810W mit Überlast Haltbarkeit
• Standard-Zubehör Seitengriff und Schraubenschlüssel
• Motor robust und verschleißfest
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
Anlaufstrombegrenzung
• Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
• Anlaufstrombegrenzung
• Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors. Leichter Kohlebürstenwechsel durch Gehäuseklappe.
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Zweilochschlüssel
Modell-Nummer Schleifscheibenabmessung(en) Eingangsleistung (KW) Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft
KNSE 12-150 Set 150 mm
1,2
1300-4000
M14
Bestellcode
Strom
Preis je Stück €
719,97
C4125098 230V
Modell-Nummer Schleifscheibenabmessung(en) Arbor?? Einbaudurchmesser Gesamtlänge in mm Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft Nettogewicht
G23SW 230V 230 mm (9”) 22,23 mm 469
6600 / min M14 x 2 4,4 kg
3
Bestellcode
C6966549
Kraft
2200 W
Preis je Stück €
128,50
Modell-Nummer Schleifscheibenabmessung(en) Totmannschalter Eingangsleistung (KW) Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft Drehmomentkraft, max
WX 2000 230 mm Nein
2
6600 M14 13 Nm 230V
Strom
Bestellcode
C4170537
Strom Totmannschalter
230V Nein
Preis je Stück €
112,27
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
623
251396
9130
7282
251397
7338