Page 636 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 636
125 mm Winkelschleifer | 180 mm Winkelschleifer WX 17-180
WXLA 24-180 Quick
• Metabo Longlife-Winkelschleifer mit 50% längerer Lebensdauer und doppelter Standzeit der Schleifscheiben dank minimierter Vibrationen
• Hoher Wirkungsgrad und erhöhtes Drehmoment durch optimale Wärmeableitung
• Autobalancer für doppelte Standzeit der Schleifscheiben und minimalste Vibrationen (2,7 m/s2)
• Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
• Metabo S-automatic Sicherheitsabschaltung: Bei Blockieren der Scheibe wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
• Überlastschutz gegen thermische Überlastung des Motors
• Lichtsignal informiert den Anwender über besondere Situationen, z.B. einen ausgelösten Wiederanlaufschutz
• Metabo “Quick”: Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel - schnell, bequem und sicher
• Reduzierter Serviceaufwand dank Metabo Langzeitkohlebürsten
• Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
• Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors. Leichter Kohlebürstenwechsel durch Gehäuseklappe.
• Robuster Metabo Marathon-Motor für extra lange Lebensdauer
• Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
• Werkzeuglos drehbarer Haupthandgriff: der sichere Griff zum Trennen und Schruppen
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
• Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, “Quick”- Spannmutter
DCG412M2-QW 18V Lithium Akku-Winkels- chleifer
18 V XR Li-Ion Premium Schleifmaschine der neuesten Generation mit neuartiger XR4.0Ah Li-Ion Akku- Technologie. Teil der auf hohe Effizienz und schnelles Arbeiten ausgelegten, intelligenten XR Lithium-Ionen Reihe Leistungsstarker und höchst effizienter PM58 DEWALT, lüftergekühlter Motor mit austauschbaren Bürsten, liefert bis zu 7000 Umdrehung pro Minute
für schnelle Schneid- und Schleifarbeiten. Schräg verzahntes Stahlgetriebe für lange Lebensdauer und geringe Vibrationen, steigert die Produktivität. Schräg verzahntes Stahlgetriebe für lange Lebensdauer
und geringe Vibrationen, steigert die Produktivität. Extrem flaches Getriebegehäuse für mehr Komfort und lange Lebensdauer. Intelligenter Schalter
und Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten.
• Höchste Leistung seiner Klasse
• Handliches Leichtgewicht für ermüdungsarmes Arbeiten
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
• Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
• Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors. Leichter Kohlebürstenwechsel durch Gehäuseklappe.
• Robuster Metabo Marathon-Motor für extra lange Lebensdauer
• Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
• Werkzeuglos drehbarer Haupthandgriff: der sichere Griff zum Trennen und Schruppen
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
• Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff, Zweilochschlüssel
Modell-Nummer
DCG412M2-QW
Länge
400 mm
Maximaler Scheiben- durchmesser
125 mm
Leistungsabgabe
405 Watts
Geschwindigkeit unbeladen
7000 rpm
Gewindegröße, Schaft
M14
Nettogewicht
2,9 kg
Modell-Nummer
WX 17-180
Schleifscheibenabmessung(en)
180 mm
Eingangsleistung (KW)
1,7
Geschwindigkeit unbeladen
8500
Gewindegröße, Schaft
M14
Drehmomentkraft, max
6 Nm
Bestellcode
C4194980
Preis je Strom Stück €
18 V 479,00
Bestellcode Strom
C4170509 230V
Preis je Stück €
246,17
Modell-Nummer
WXLA 24-180 Quick (IT)
Schleifscheibenabmessung(en)
180 mm
Eingangsleistung (KW)
2,4
Gewindegröße, Schaft
M14
Drehmomentkraft, max
14 Nm
Strom
230V
Bestellcode Strom
Preis je Totmannschalter Stück €
C4125089 230V Nein
3
WEA 24-180 MVT Quick mit Autobalancer 2400-Watt-Winkelschleifer
Modell-Nummer
WEA 24-180 MVT Quick with autobalancer
Schleifscheibenabmessung(en)
180 mm
Kabellänge
4m
Eingangsleistung (KW)
2,4
Maximal Geschwindigkeit
5800
Geschwindigkeit unbeladen
8500
Drehmomentkraft, max
14 Nm
Strom
230V
Gewicht ohne Kabel
5,8 kg
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem
Staubschutz für lange Lebensdauer Autobalancer
für minimalste Hand-Arm-Vibrationen sowie längere Standzeit von Schleifscheiben und Maschine Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe zum sicheren Arbeiten Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen
zum Schutz der Gesundheit Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Bestellcode Strom
Preis je Stück €
622
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
264555 9059
7287
7291