Page 634 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 634
125 mm Winkelschleifer
WEPBA 17-125 Quick 1700-Watt-Winkels- chleifer
W 12-125 Quick 1250-Watt-Winkelschleifer
Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer Jetzt noch schneller: Metabo Quick- System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: direktes mechanisches Entkoppeln bei Blockieren der Scheibe minimiert Rückschläge - für hohe Sicherheit und zügiges Weiterarbeiten; seit Jahrzehnten bewährt Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
WA 12-125 Quick 1250-Watt-Winkelschleifer
Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer Jetzt noch schneller: Metabo Quick- System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm- Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine
und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: direktes mechanisches Entkoppeln bei Blockieren der Scheibe minimiert Rückschläge - für hohe Sicherheit und zügiges Weiterarbeiten; seit Jahrzehnten bewährt Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt- Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-
Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis
zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter
Last Jetzt noch schneller: Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung
für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für
bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben Paddle-Schalter
mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch- Struktur Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: direktes mechanisches Entkoppeln bei Blockieren der Scheibe minimiert Rückschläge - für hohe Sicherheit und zügiges Weiterarbeiten; seit Jahrzehnten bewährt Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors Karabinerbefestigung für sicheren Transport
Modell-Nummer
W 12-125 Quick
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
Kabellänge
4m
Eingangsleistung (KW)
1,25
Maximal Geschwindigkeit
8000
Geschwindigkeit unbeladen
11000
Gewindegröße, Schaft
M 14
Drehmomentkraft, max
3,4 Nm
Strom
230V
Gewicht ohne Kabel
2,4 kg
Modell-Nummer
WA 12-125 Quick
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
Kabellänge
4m
Eingangsleistung (KW)
1,25
Maximal Geschwindigkeit
8000
Geschwindigkeit unbeladen
11000
Gewindegröße, Schaft
M 14
Drehmomentkraft, max
3,4 Nm
Strom
230V
Gewicht ohne Kabel
2,4 kg
Bestellcode
C7032636
Strom
230V
Preis je Stück €
143,17
Modell-Nummer
WEPBA 17-125 Quick
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
Kabellänge
4m
Eingangsleistung (KW)
1,7
Maximal Geschwindigkeit
11000
Geschwindigkeit unbeladen
11000
Gewindegröße, Schaft
M 14
Drehmomentkraft, max
3,7 Nm
Strom
230V
Gewicht ohne Kabel
2,7 kg
Bestellcode
C7032637
Strom
230V
Preis je Stück €
159,65
3
Preis je Stück €
246,17
Bestellcode Strom
C7032640 230V
620
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
264509
264510
264515