Page 633 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 633

125 mm Winkelschleifer
WE 14-125 Plus
WE 14-125 Inox Plus
W 9-125 Quick 900-Watt-Winkelschleifer
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer
mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer Jetzt noch schneller: Metabo Quick- System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: direktes mechanisches Entkoppeln bei Blockieren der Scheibe minimiert Rückschläge - für hohe Sicherheit und zügiges Weiterarbeiten; seit Jahrzehnten bewährt Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
• Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
• Metabo Staubschutz-Technologie für extrem lange Lebensdauer der Maschine
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung:
Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes, das z.B. beim Verklemmen oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt.
• Metabo “Quick”: Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel - schnell, bequem und sicher
• Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
• Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
• Langlebige Abschaltkohlebürsten mit Staubschutzgehäuse
• Hohes Drehmoment zum kraftvollen Schleifen und schnellen Trennen
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl automatisch konstant.
• Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
• Elektronischer Sanftanlauf
• Überlastschutz: Lichtsignal bei einer sich anbahnenden Überlastung.
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, “Quick”- Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
• Ideal zum Bearbeiten von Edelstahl durch hohes Drehmoment und regelbare Drehzahl - keine Blaufärbung!
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl automatisch konstant.
• Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
• Elektronischer Sanftanlauf
• Überlastschutz: Lichtsignal bei einer sich anbahnenden Überlastung.
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
• Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
• Metabo Staubschutz-Technologie für extrem lange Lebensdauer der Maschine
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung:
Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes, das z.B. beim Verklemmen oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt.
• Metabo “Quick”: Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel - schnell, bequem und sicher
• Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
• Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
• Langlebige Abschaltkohlebürsten mit Staubschutzgehäuse
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, “Quick”- Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)- Handgriff, Zweilochschlüssel
Preis je Stück €
112,27
Modell-Nummer
W 9-125 Quick
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
Kabellänge
4m
Eingangsleistung (KW)
0,9
Maximal Geschwindigkeit
7500
Geschwindigkeit unbeladen
10500
Gewindegröße, Schaft
M 14
Drehmomentkraft, max
2,5 Nm
Strom
230V
Gewicht ohne Kabel
2,1 kg
Bestellcode Strom
C7032641 230V
Modell-Nummer
WE 14-125 Plus - UK 110 V
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
Eingangsleistung (KW)
1,45
Gewindegröße, Schaft
M14
Drehmomentkraft, max
3,3 Nm
Modell-Nummer
WE 14-125 Inox Plus
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
Eingangsleistung (KW)
1,45
Geschwindigkeit unbeladen
2000-7000
Gewindegröße, Schaft
M14
Drehmomentkraft, max
4,2 Nm
Bestellcode Strom
C4129095 230V
Preis je Stück €
Bestellcode Strom
C4129088 230V
Preis je Stück €
3
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
619
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7270
7281
264535


































































































   631   632   633   634   635