Page 632 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 632
125 mm Winkelschleifer
W 11-125 Quick
• Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
• Metabo Staubschutz-Technologie für extrem lange Lebensdauer der Maschine
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung:
Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes, das z.B. beim Verklemmen oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt.
• Metabo “Quick”: Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel - schnell, bequem und sicher
• Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
• Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
• Langlebige Abschaltkohlebürsten mit Staubschutzgehäuse
• geeignet zum Betrieb mit 120-Volt-Direktstrom (niedriger Schutzstrom); entspricht den Sicherheitsnormen gemäß BGR 117/DIN VDE 0100.410 “Arbeiten in Containern und engen Räumen”
• Hohes Drehmoment zum kraftvollen Schleifen und schnellen Trennen
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, “Quick”- Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
WA 11-125 Quick
WEPBA 14-125 QuickProtect
• Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
• Metabo Staubschutz-Technologie für extrem lange Lebensdauer der Maschine
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung:
Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes, das z.B. beim Verklemmen oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt.
• Metabo “Quick”: Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel - schnell, bequem und sicher
• Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
• Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
• Langlebige Abschaltkohlebürsten mit Staubschutzgehäuse
• Integrierter Autobalancer für minimalste Vibrationen und längere Standzeit der Schleifscheiben
• Hohes Drehmoment zum kraftvollen Schleifen und schnellen Trennen
Lieferumfang: Schutzhaube, “Quick”- Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
• Hohe Überlastfähigkeit
• Integrierter Autobalancer für minimalste Vibrationen und längere Standzeit der Schleifscheiben
• Metabo Scheibenbremse: Schnellstopp der Schleifscheibe nach Ausschalten innerhalb zwei Sekunden
• Totmannfunktion: Sofortiges Ausschalten der Maschine bei Loslassen des Schalters
• Sicherheitsschalter: Sichere Bedienung durch ergonomisch integrierten, großflächigen Schalter
• Hohes Drehmoment zum kraftvollen Schleifen und schnellen Trennen
• Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik. Bei Belastung bleibt die Drehzahl automatisch konstant.
• Elektronischer Sanftanlauf
• Überlastschutz: Lichtsignal bei einer sich anbahnenden Überlastung.
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
• Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
• Metabo Staubschutz-Technologie für extrem lange Lebensdauer der Maschine
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung:
Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes,
das z.B. beim Verklemmen oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt.
• Metabo “Quick”: Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel - schnell, bequem und sicher
• Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
• Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
• Langlebige Abschaltkohlebürsten mit Staubschutzgehäuse
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, “Quick”- Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
Preis je Bestellcode Strom Stück €
C4170506 230V
Modell-Nummer
WA 11-125 Quick
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
Eingangsleistung (KW)
1,15
Geschwindigkeit unbeladen
10000
Gewindegröße, Schaft
M14
Drehmomentkraft, max
3 Nm
Modell-Nummer
W 11-125 Quick
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
Eingangsleistung (KW)
1,15
Geschwindigkeit unbeladen
10000
Gewindegröße, Schaft
M14
Drehmomentkraft, max
3 Nm
Preis je Stück €
Bestellcode
C4125074
Strom
230V
Preis je Stück €
Bestellcode Strom
C4111345 230V
3
Modell-Nummer
WEPBA 14-125 Quick- Protect
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
Eingangsleistung (KW)
1,4
Geschwindigkeit unbeladen
10500
Gewindegröße, Schaft
M14
Drehmomentkraft, max
3,3 Nm
618
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
7258
7264
7278