Page 631 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 631
125 mm Winkelschleifer
G13SR3 130mm WInkelschleifer
G13SB3 130mm WInkelschleifer
W 1080-125
• • Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung
• • Motor robust und verschleißfest
• • Hohe Überlastfähigkeit
• • Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
• Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch,
Spannmutter, Handgriff, Zweilochschlüssel
• Niedriger Geräuschpegel
• Beste Überlastungs-Strapazierfähigkeit seiner Klasse • Günstig positionierter Schalter
• Kompakte Abmessungen
• Vibrationen verringernder Handgriff
• Werkzeugloser Scheibenwechselmechanismus • Gute Balance
• Leistungsstarker Motor
• Erhöhte Strapazierfähigkeit
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
Modell-Nummer Raddurchmesser
maximale Lautstärke Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft Nettogewicht
G13SR3 125 mm
86 dB(A) 10.000 rpm M14
1,4 kg
Modell-Nummer Raddurchmesser Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft Nettogewicht
G13SB3 125 mm 11.000 rpm M14
1,9 kg
Modell-Nummer Schleifscheibenabmessung(en) Eingangsleistung (KW) Gewindegröße, Schaft Drehmomentkraft, max
Bestellcode Strom
C4170544 230V
W 8-125 Quick
W 1080-125 - UK 110 V 125 mm
1,08
M14
3 Nm
Preis je Stück €
57,54
Bestellcode
C2122961
Kraft
1300 W
Preis je Stück €
145,32
Preis je Stück €
81,37
Bestellcode
C2122965
Kraft
730 W
W 820 - 125
G13SN 130mm WInkelschleifer
• Leistungsstarker Motor
• Beste Überlastungs-Strapazierfähigkeit seiner Klasse
• Geringste Länge seiner Klasse: 259 mm
• Schmaler und ergonomisch geformter 200 mm langer
• Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung • Motor robust und verschleißfest
• Hohe Überlastfähigkeit
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Zweilochschlüssel
• Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
• Metabo Staubschutz-Technologie für extrem lange
Lebensdauer der Maschine
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung:
Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden
Rückdrehmomentes, das z.B. beim Verklemmen oder
Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt.
• Metabo “Quick”: Werkzeug-Schnellwechsel ohne
Schlüssel - schnell, bequem und sicher
• Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im
Dauerbetrieb 3 • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher
fixierbar
• Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des
Motors vor abrasiven Einwirkungen
• Langlebige Abschaltkohlebürsten mit
Staubschutzgehäuse
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, “Quick”- Spannmutter, Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
Softgrip-Handgriff
Modell-Nummer Raddurchmesser Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
Bestellcode
G13SN 125 mm 10.000 rpm 1,6 kg
Modell-Nummer Schleifscheibenabmessung(en) Leistungseingang Gewindegröße, Schaft Drehmomentkraft, max
Bestellcode
W 820 (125) 125 mm 820 watts M14
1,8 Nm
Preis je Stück €
C3959170 76,07
Preis je Stück €
Modell-Nummer Schleifscheibenabmessung(en) Eingangsleistung (KW) Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft Drehmomentkraft, max
W 8-125 Quick 125 mm
0,85
10000
M14 2,2 Nm
C6043855 81,37
Bestellcode
C4170511
Strom
230V
Preis je Stück €
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
617
11847
11848
47030
11846
10914
7251