Page 630 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 630
125 mm Winkelschleifer
WEF 9-125
• Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
• Kompakte Bauform zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen z.B. von Rahmenkonstruktionen
• Ermüdungsarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich
• Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor
• Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe
• Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
• Constamatic (C)-Vollwellenelektronik. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
• Elektronischer Sanftanlauf
• Überlastschutz: Lichtsignal bei einer sich anbahnenden Überlastung
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang
Lamellenschleifteller “”Flexiamant Super Convex””,
GWS 18-125 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
GWS 11-125 240V
• Der leistungsstärkste 18-Volt-Winkelschleifer Höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung
• Extrem robuster und belastbarer 4-Pol- Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer
• Kompakte Bauform und leichtes Gewicht (nur 2,3 kg) für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und Überkopf Innovative CoolPack Akkus sorgen
für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li- Ionen-Akkus ohne CoolPack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Bosch Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
• Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige: gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
• Getriebekopf in 90 Grad Schritten drehbar
• Handgriff links und rechts einsetzbar
• Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach
verstellbar, schützt zuverlässig
• Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom
Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
• Der Ausdauerndste seiner Klasse Leistungsfähiger 1.100-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
• Hohe Arbeitseffizienz durch lange Lebensdauer und
Kohlebürstenstandzeit
• Ergonomische Form für maximale Kontrolle in
verschiedenen Griffpositionen Direktkühlung für hohe
Überlastfähigkeit und Lebensdauer
• Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach
Modell-Nummer
0601792070
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm (5”)
Länge
303 mm
Leistungseingang
1100 W
Leistungsabgabe
740 W
Geschwindigkeit unbeladen
11500
Gewindegröße, Schaft
M14
Nettogewicht
2,3 kg
Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff
verstellbar, schützt zuverlässig
• Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar • Handgriff links und rechts einsetzbar
Bestellcode
C4135553
Preis je Stück €
136,99
Modell-Nummer
WEF 9-125
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
Leistungseingang
910 watts
Geschwindigkeit unbeladen
10000
Gewindegröße, Schaft
M14
Modell-Nummer
060193A375
Batteriekapazität
4,0 Ah
Geschwindigkeit unb- eladen
10000
Bestellcode
C6079634
Strom
Preis je Stück €
235,87
Bestellcode
C6074973
Strom
18 V
Preis je Stück €
431,57
GWS 12-125 CI 240V
3
• Maximale Leistung und hoher Anwenderschutz Hohe Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.200-Watt-Motor mit Constant-Electronic
• Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
• Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen Großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges
• Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse
• Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 %
Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten
(EN 60745)
• Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
• Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
• Handgriff links und rechts einsetzbar
Modell-Nummer
0601793077
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm (5”)
Länge
297 mm
Leistungseingang
1200 W
Leistungsabgabe
640 W
Geschwindigkeit unbeladen
11500 rpm
Gewindegröße, Schaft
M14
Nettogewicht
2,3 kg
Bestellcode
C3922339
Preis je Stück €
169,95
616
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48552
48043
48597
48550