Page 629 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 629
125 mm Winkelschleifer
G14DSL(2LRSK) 14.4V Li-Ion Akku-Winkelschleifer
• Batterie-Ladeanzeige
• Kompakt und leicht
• Ladezeit max. 45 min.
• Schmaler und ergonomisch geformter Softgrip-
Handgriff
• Standard: 2 x 14,4 V Li-Ion Slide-Akkus, BSL1430,
3.000 mAh, leicht im Gewicht, hohe Lebensdauer
• vervangbare koolborstels
• Top-Weltneuheit 2013: Maschine mit 5,2 Ah- Akkupack für bis zu 75% längere Laufzeit pro Akkuladung
• Motor robust und verschleißfest
• Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung
• Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
• Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
• Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
• Hohes Drehmoment
• Elektronischer Sanftanlauf
• Lichtsignal zur Information über besondere Situationen (z.B. ausgelöster Wiederanlaufschutz) • Thermischer Überlastschutz
• Weltweit erster Akku-Winkelschleifer mit 150 mm- Schleifscheibe für Trenntiefen bis 45 mm
• Top-Weltneuheit 2013: Maschine mit 5,2 Ah- Akkupack für bis zu 75% längere Laufzeit pro Akkuladung
• Motor robust und verschleißfest
• Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung
• Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
• Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
• Der mitgelieferte Clip macht die Standard- Schutzhaube beim Trennen zur sicheren Trennschutzhaube
• Hohes Drehmoment zum kraftvollen Schleifen und schnellen Trennen
• Elektronischer Sanftanlauf
• Lichtsignal zur Information über besondere Situationen (z.B. ausgelöster Wiederanlaufschutz)
• Thermischer Überlastschutz
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten
Bestellcode
C4217620
Preis je Stück €
389,14
Modell-Nummer
G14DSL(2LRSK)
Kapazität. Art des Batteriesets
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Raddurchmesser
115 mm
Geschwindigkeit unbeladen
9300 rpm
Nettogewicht
1,9 kg
W 18 LTX 125
• Wiederanlaufschutz
• Patentierte AIR COOLED Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
• Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
• Metabo Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff, Staubfilter, 2 Li-Power Extreme Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Kunststoffkoffer, Ladegerät ASC 30-36 V “”AIR COOLED””
Modell-Nummer
W 18 LTX 125
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
Kapazität. Art des Batteriesets
5,2 Ah / Li-Ion
Gewindegröße, Schaft
M14
Bestellcode
C6072510
Strom
18 V
Preis je Stück €
493,37
W 18 LTX 150
Start der Maschine
• Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz
von Maschine und Akkupack
• Patentierte AIR COOLED Technologie für kurze
Ladezeit und lange Lebensdauer
• Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
• 3 Jahre Akkupack-Garantie
Lieferumfang
Trennschutzhauben-Clip, Schutzhaube,
Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, 2 Li-Power Extreme Akkupacks
(18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V “AIR COOLED”, 3 Kunststoffkoffer
Modell-Nummer
W 18 LTX 150
Schleifscheibenabmessung(en)
150 mm
Kapazität. Art des Batteriesets
5,2 Ah / Li-Ion
Kraft
18 V
Geschwindigkeit unbeladen
8000
Gewindegröße, Schaft
M14
Bestellcode
C6079640
Preis je Stück €
513,97
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
615
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48040 47180
11849