Page 628 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 628

115 mm Winkelschleifer | 125 mm Winkelschleifer
W 820 - 115
• Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung • Motor robust und verschleißfest
• Hohe Überlastfähigkeit
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Zweilochschlüssel
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer
mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer Jetzt noch schneller: Metabo Quick- System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: direktes mechanisches Entkoppeln bei Blockieren der Scheibe minimiert Rückschläge - für hohe Sicherheit und zügiges Weiterarbeiten; seit Jahrzehnten bewährt Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
• Weltneuheit: Maschine mit 5,2 Ah-Akku für bis zu 75% längere Betriebszeit pro Ladung
• Schlankes Design für ermüdungsarmes Arbeiten an Komponenten mit wenig Platz oder Overhead- Arbeitsplätze
• Robuster Motor für lange Lebensdauer
• Metabo “” Quick “” zum Ändern Scheiben mittels Schnellspannmutter
• Werkzeuglose Schutz einstellbar; Twist-isoliert
• Akku-Pack kann für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geschwenkt werden.
• Abnehmbare Staubfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
• Überlastschutz : schützt den Motor vor Überhitzung
• Elektronischer Sanftanlauf für einen reibungslosen Start
• Kein Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start nach Stromausfall
• Ultra-M-Technologie für höchste Performance, schonende Ladung, eine optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
• Batteriepacks mit Kapazitätsanzeige zur Überprüfung des Ladestatus
• 3 Jahre Garantie Akku mittels Ultra-M-Technologie
Lieferumfang
Wache, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, 2 Li-Power-Akkupacks (18 V / 5,2 Ah), Kunststofftrage CaseCharger ASC 30-36 V “” AIR COOLED “” “
Bestellcode
C6043844
Preis je Stück €
81,37
Modell-Nummer
METABO W 820 (115)
Schleifscheibenabmessung(en)
115 mm
Leistungseingang
820 watts
Gewindegröße, Schaft
M14
Drehmomentkraft, max
1,6 Nm
W 9-115 Quick 900-Watt-Winkelschleifer
Modell-Nummer
W 9-115 Quick
Schleifscheibenabmessung(en)
115 mm
Kabellänge
4m
Eingangsleistung (KW)
0,9
Maximal Geschwindigkeit
75000
Geschwindigkeit unbeladen
10500
Gewindegröße, Schaft
M 14
Drehmomentkraft, max
2,5 Nm
Strom
230V
Gewicht ohne Kabel
2,1 kg
Bestellcode
C6935620
Strom
230V
Preis je Stück €
112,27
W 18 LTX 125 Quick
3
Bestellcode
C7002787
Kraft
18 V
Preis je Stück €
493,37
Modell-Nummer
W 18 LTX 125 Quick
Schleifbänder Durchmesser in MM
125
Batteriekapazität
5,2 Ah
Batterietechnologie
Li-ion
Kraft
18 V
Geschwindigkeit unbeladen
8.000 /min
Gewindegröße, Schaft
M 14
614
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
241905 264518 47029


































































































   626   627   628   629   630