Page 61 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 61
1/4’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
40a Steckhülsen - 1/4” Vierkantantrieb Hex AF
Sechskant-Steckschlüssel mit 1⁄4”-Antrieb, lange Ausführung, metrisch
40L Steckschlüssel - 1/4” Vierkantantrieb Hex Lang
Lang, DIN3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN3710, E DIN EN3709 (Prüfwerte), HPQ- Hochleistungsstahl, verchromt.
Metrische Maße: DIN3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN3709 (Prüfwerte), HPQ- Hochleistungsstahl, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3122 und DIN 3123.
Bestellcode
C3745803
C3745813
C3745804
C3745814
C3745805
C3745806
C3745807
C3745808
C3745809
C3745810
C3745811
C3745812
Bestellcode
C5094052
Größe
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Set-Inhalte
4 - 14mm
Länge (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Preis je Stück €
11,09
11,09
10,25
10,25
10,25
10,02
9,94
10,94
10,25
10,94
10,78
10,32
Preis je Stück €
103,50
Bestellcode
C3980219
C3980220
C3980221
C3980222
C3980223
C3980224
C3980225
C3980226
C3980227
C3980188
Größe
3/16 in
7/32 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
Preis je Stück €
3,29
3,33
3,33
3,33
3,44
3,56
3,56
3,67
4,05
4,09
Bestellcode
C4971563
C4971564
C4971565
C4971566
C4971567
C4971568
C4971569
C4971570
Größe metrisch
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Preis je Stück €
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
Sechskant-Steckschlüsselsatz, lange Aus- führung Innenvierkant 1/4” verchromt
Steckschlüsseleinsatz 1/4” Lang 6-kant
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
1
40AD Steckhülsen - 1/4” Vierkantantrieb Bi-Hex AF
A6800DM 1/4” SD Metrische Doppel-Sechs- kant-Langserie
Metrische Maße: DIN3124 / ISO 2725-1, E DIN EN3709, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
1/4”-Buchsen, lange Ausführung, tief, Vierkantantrieb Doppelsechskant, metrisch
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert Gerändelt
ISO 2725-1/1174-1 DIN 3120 Dünnwandig
Diese Buchsen passen zu Schrauben und Muttern, wie sie in der Luftfahrt eingesetzt werden.
Bestellcode
C3980210
C3980211
C3980212
C3948442
C3745930
C3745931
C3948443
C3948444
C3948445
C3980215
C3980216
Größe
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
Preis je Stück €
3,44
3,29
3,33
3,33
3,33
3,44
3,48
3,48
3,67
4,05
4,17
Bestellcode
C2704107
C2704108
C2704109
C2704110
C1450341
C2704111
C1450343
C2704112
C1450339
C2704113
C2704114
C1450340
Größe
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Preis je Stück €
10,27
10,27
10,27
10,27
10,27
10,39
10,39
10,39
10,81
10,81
10,81
10,81
Bestellcode
C1251883
C1251884
C1251885
C1251886
C1251887
C1251888
C1251889
C1251878
C1251879
C1251880
C1251881
C1251882
Größe
4 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Preis je Stück €
12,50
12,60
12,60
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
13,08
13,08
13,08
13,08
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
47
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10131
10130
6517
26624
8579 40663
10087