Page 627 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 627
115 mm Winkelschleifer
GWS 7-115 240V
• Kleinster Griffumfang bei starken 720 Watt Kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse für ein besonders angenehmes Arbeiten
• Leistungsfähiger 720-Watt-Motor bei nur 1,9 kg Gewicht für Arbeiten im Dauereinsatz
• Flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für längere Lebensdauer
• Verdrehsichere Schutzhaube für hohen Anwenderschutz
• Bosch-Sicherheitsschalter sorgt für ein kontrolliertes Einschalten der Maschine - für höheren Anwenderschutz
• Das Leichtgewicht mit hoher Leistung Starke 850 Watt mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
• Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse
• Verdrehsichere Schutzhaube - schützt zuverlässig
Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel
• Handgriff links und rechts einsetzbar
• Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
Bestellcode
C3973379
Preis je Stück €
81,37
Modell-Nummer
0601388171
Scheibendurchmesser
115 mm
Gesamtlänge
240 V
Leistungseingang
720 W
Leistungsabgabe
300 W
Geschwindigkeit unbeladen
11000
Gewindegröße, Schaft
M14
Nettogewicht
1,9 kg
GWS 850 240V
Modell-Nummer
0601377583
Scheibendurchmesser
115 mm
Leistungseingang
850 W
Geschwindigkeit unbeladen
11000
Gewindegröße, Schaft
M14
Nettogewicht
1,5 kg
Bestellcode
Preis je Stück €
GWS 9115 240V
• Der Ausdauerndste seiner Klasse Leistungsfähiger 900-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
• Hohe Arbeitseffizienz durch lange Lebensdauer und Kohlebürstenstandzeit
• Ergonomische Form für maximale Kontrolle in verschiedenen Griffpositionen Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
• Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
• Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
• Handgriff links und rechts einsetzbar
Spezielles Luftführungssystem schützt den Motor wirksam vor abrasiven und sich ablagernden Partikeln. Schmaler und ergonomisch geformter
Griff für komfortables Arbeiten. Sehr flaches Getriebegehäuse ermöglicht Arbeiten in engem Raum. Vibrationsgedämpfter Seitengriff für mehr Komfort. Neuartiges Design erlaubt werkzeugloses Anbringen, Einstellen und Entfernen des Schutzes für mehr Flexibilität. Vollverbleite Wicklung erhöht die Lebensdauer des Motors.
Bestellcode
C3937330
Preis je Stück €
112,27
Modell-Nummer
0601790070
Schleifscheibenabmessung(en)
115 mm (4,5”)
Länge
289 mm
Leistungseingang
900 W
Leistungsabgabe
530 W
Geschwindigkeit unbeladen
11,500
Gewindegröße, Schaft
M14
Nettogewicht
2,1 kg
D28113K-QS SAG Winkelschleifer
3
Modell-Nummer
D28113K-QS
Gesamthöhe
80 mm
Länge
285 mm
Maximaler Scheibendurchmess- er
115 mm
Leistungseingang
900 Watts
Geschwindigkeit unbeladen
10000 rpm
Gewindegröße, Schaft
M14
Nettogewicht
2,1 kg
Bestellcode
C4194992
Preis je Stück €
129,00
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
613
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9123
48549
48530 48533