Page 60 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 60
1/4’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
6700SM 1/4” SD Metrische Sechskant- Einsätze
Sechskant-Steckschlüsselsatz, 13teilig (Art. 900)
A6700DM 1/4” SD Metrische Doppel-Sechs- kant-Einsätze
Bestellcode
C2716641
Inhalte Produktgruppen
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 mm
Preis je Stück €
49,50
D 20 Steckschlüsseleinsatz 1/4” Doppelsech- skant
1/4”-Buchsen, Standardlänge, Vierkantantrieb Sechskant, metrisch
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert Gerändelt
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
SB = SB-Verpackung
1/4”-Buchsen, Standardlänge, Vierkantantrieb Doppelsechskant, metrisch
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert Gerändelt
ISO 2725/1174 DIN 3124/3120 Dünnwandig
Bestellcode
C3423248
C3423249
C3423250
C3423251
C3423252
C3423253
C3423254
C3423255
C3423243
C3423244
C3423245
C3423246
C3423247
Größe
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Preis je Stück €
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,10
4,10
4,20
4,20
4,39
4,39
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Bestellcode
C1251853
C1251854
C1251855
C1251856
C1251857
C1251848
C1251849
C1251850
C1251851
C1251852
Größe
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Preis je Stück €
3,86
3,86
3,86
3,86
4,15
4,15
4,20
4,35
4,35
4,35
Bestellcode
C2704639
C2704655
C2704640
C2704788
C2704641
C2552671
C2552672
C2704174
C2704176
C2704177
C2704178
C2704179
C2704180
Größe
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Preis je Stück €
3,11
3,09
3,23
3,23
3,23
3,23
3,23
3,35
3,35
3,35
3,50
3,50
3,50
Sechskant-Steckschüssel mit 1⁄4”-Sechskan- tantrieb
1/4”-Sechskant-Handbuchsen 900
1
40D Steckschlüssel - 1/4” Vierkantantrieb Bi-Hex
Bestellcode
C2705306
C2705307
C2705308
C3619752
C2705309
C2705310
C2705311
C2705312
C2705313
C2705314
C2705315
C2705316
C2705317
Größe
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Preis je Stück €
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
Metrische Maße: DIN3124 / ISO 2725-1, E DIN EN3709, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, Verchromt.
Schlüsselweitengröße, imperial
5/32
3/16
7/32
1/4
9/32
5/16
11/32
3/8
7/16
1/2
9/16
Preis je Stück €
1,76
1,76
1,76
1,76
1,76
1,76
1,76
1,76
1,76
2,05
2,13
Bestellcode
C3976177
C3976178
C3976179
C3976180
C3976181
C3976182
C3976183
C3976184
C3976185
C3976186
C3976187
Größe
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Preis je Stück €
3,21
3,17
3,17
3,17
3,17
3,25
3,25
3,36
3,90
3,90
4,02
Bestellcode
C6873067
C6873068
C6873069
C6873070
C6873071
C6873072
C6873073
C6873074
C6873075
C6873076
C6873077
46
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
40658
8325
10088 6724
40660
196864
8577