Page 618 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 618

Bits
Schlitz
Modul Phillips
Pozidriv
Spitzengröße Bestellcode Axb
Gesa- mtlänge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Anzahl der Teile
3
3
3
3
3
Preis je Stück €
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
Spitzen- größe PH
1
2
Gesa- mtlänge
Anzahl der Preis je
Bestellcode
C6009368
Spitzen- größe PZ
3
Gesamtlänge
Preis je Stück €
8,74
C6009317
C6009316
C6009318
C6009320
C6009319
4 x 0,5 mm
4,5 x 0,6 mm
5,5 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
Bestellcode
C6009328
C6009329
Teile
Stück €
4,37
4,37
35 mm
70 mm 1
70 mm 1
Phillips verjüngter Schaft
Modul Pozidriv
Pozidriv verjüngter Schaft
Spitzen- Bestellcode größe PZ
C6009342 2
Sechskant
Gesa- mtlänge
25 mm
Anzahl der Teile
3
Preis je Stück €
4,63
Spitzen- größe PH
1
2
Gesa- mtlänge
70 mm
70 mm
Preis je Anzahl der Stück Teile €
1 4,37
1 4,37
Bestellcode
C6009361
Torx
Spitzen- größe PZ
2
Gesa- mtlänge
25 mm
Anzahl der Teile
3
Preis je Stück €
4,63
Bestellcode
C6009330
C6009331
Stecknusssetzer
3
Spitzen- größe
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Gesa- Anzahl der mtlänge Teile
Preis je Stück €
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
Gesa- mtlänge
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Anzahl der Preis je Teile Stück €
1 9,77
1 9,77
1 9,77
1 9,77
1 9,77
1 9,77
1 9,77
1 9,77
1 9,77
1 12,28
1 9,77
1 9,77
1 9,77
Spitzengröße
Torx (hervor- Gesa- stehend) mtlänge
T40 35 mm
T45 35 mm
Bestellcode
C6009321
C6009323
C6009322
C6009324
C6009325
C6009326
C6009327
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
3
3
3
3
3
3
3
Bestellcode
C3424538
C3424539
C3424540
C3424541
C3424542
C3424543
C3424544
C3424545
C3424546
C3424547
C3424548
C3424549
C3424550
Größe
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
1/4 in
3/8 in
5/16 in
Bestellcode
C6009390
C6009393
Anzahl der Teile
3
1
Preis je Stück €
8,74
6,12
604
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
37177
37208
37173
37196
37186
37184
37510
37242
37245


































































































   616   617   618   619   620