Page 617 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 617

Bits
DT7915B-QZ DEWALT 11-teiliges Schraubendreher-Bit-Set
DT7969B-QZ DEWALT 32-teiliges Schraubendreher-Set
Pozidriv
Bestellcode
C6009355
C6009362
C6009367
Phillips
Spitzen- größe PZ
1
2
3
Gesa- Anzahl mtlänge der Teile
25 mm 3
25 mm 3
25 mm 3
Preis je Stück €
5,40
5,40
5,40
Gehärteter Bitkern für mehr Power und längere Lebensdauer. Die flexible Torsionszone absorbiert Drehmomentspitzen und sorgt für mehr Bruchfestigkeit (Torsion-Bits). “Extra Grip”-Rippen fassen die Schraube und verhindern Abrutschen (nur bestimmte Bits). Hochqualitative, professionelle Schraubendreher-Bits mit Torsion und Torsion mit “Extra Grip”-Rippen. Set beinhaltet: Pz 1, 2, 3; Ph 1, 2, 3; Sl4.5, Sl5.5, Sl6.5, Sl8 und magnetischen Bithalter.
Dieses DeWalt Schraubendreher-Bit Set beinhaltet
32 professionelle 25 mm S2-Standard-Bits verschiedenster Größen. Alle Bits sind farblich gekennzeichnet. Das Set beinhaltet Phillips-Bits, Sechskant-Bits, Pozi-Bits, Schlitz-Bits, Torx-Bits und Sicherheits-Torx-Bits. Ebenso ist je ein 1/4” Adapter und 65 mm Schnellspannadapter in dem Set enthalten, das Sie in einer praktischen Box erhalten.
Bestellcode
C4196012
Phillips
Preis je Stück €
12,90
Modell-Num- mer
DT7915-QZ
Set-Inhalte
PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, Slotted 4.5, 5.5, 6.5 and 8mm, magnetic bit holder
Bestellcode
C3972948
Preis je Stück €
12,50
Bestellcode
C6009332
C6009334
C6009333
C6009341
C6009340
C6009347
C6009346
C6009351
Phillips
Spitzen- größe PH
0
1
1
2
2
3
3
4
Gesa- Anzahl der mtlänge Teile
Preis je Stück €
3,60
3,03
17,99
3,03
17,99
3,03
17,99
3,60
DT7922B-QZ DEWALT 29-teiliges Schraubendreher-Bit Set
Spitzen-
größe Gesa- PH mtlänge
Anzahl der Teile
Preis je Stück €
8,74
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
3
3
25
3
25
3
25
1
Bestellcode
C6009349
Pozidriv
3 35 mm 3
Robuste Box für Bohrer und/oder Schraubendreher- Bits - hält jeder Arbeitssituation stand. Stark und kompakt: Passt in fast alle Werkzeugkisten. Extrem gute Performance. Das Set beinhaltet:Magnetischen HalterMagnetische Führungshülse.6 x Ph1 & Ph2; Ph3; 6 x Pz1 & Pz2; Pz3; Torx 10, 15, 20, 25, 30.Sl5.5 & 8; Ph2 x 50 mm; Sl5.5 x 50 mm
3
Bestellcode
C6009335
C6009343
C6009348
Spitzen- größe PH
1
2
3
Gesa- mtlänge
25 mm
25 mm
25 mm
Anzahl der Teile
Preis je Stück €
Bestellcode
Preis je Stück €
Spitzen-
größe Gesa-
PZ mtlänge Teile
Preis je Stück €
3 5,40
3 5,40
3 5,40
C2551542 25,99
Anzahl der
Bestellcode
C6009352
C6009354
C6009353
C6009360
C6009359
C6009366
C6009365
C6009370
0 25 mm
1 25 mm
1 25 mm
2 25 mm
2 25 mm
3 25 mm
3 25 mm
4 32 mm
3 3,60
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
3 3,03
25 17,99
1 3,60
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
603
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9239
9232
37226
37215
9245
37201
37198
37229


































































































   615   616   617   618   619