Page 620 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 620

Bits
Pozidriv
Bestellcode
C6009357
C6009371
C6009358
C6009364
Magnetischer Bithalter mit Tiefenmesser
BITSATZ 18-TLG 1/4” L=75 MM
Spitzen-
größe Gesa- PZ mtlänge
2 109 mm
2 136,4 mm
2 152 mm
3 152 mm
Anzahl der Teile
2
2
2
2
Preis je Stück €
9,77
13,16
13,16
13,16
Bestellcode Gesamtlänge
Preis je Stück €
16,40
C4573955
60 mm
18-teiliger Schraubendreher Bitsatz
Bestellcode Inhaltsmenge
C6009410 18
Preis je Stück €
18,45
Magnetischer Bithalter
Magnetischer Bithalter mit Ring
Bestellcode Gesamtlänge
BIT-/STECHKSCHLÜSSELSATZ 24-TLG 1/4” MIT RATSCHE
Bestellcode
C3424555
Gesamtlänge
60 mm
Anzahl der Teile
1
Preis je Stück €
5,09
C3424552
C3424553
C3424554
75 mm
150 mm
200 mm
Preis je Stück €
12,85
16,96
17,99
Magnetischer Bithalter Schnellwechselsys- tem
BITHALTER MIT 7 BITS
24-teiliger Steckschlüsselbitsatz
Bestellcode Inhaltsmenge
C6009418 24
BITSATZ 30-TLG 1/4”
Preis je Stück €
23,59
Bestellcode
C4573956
Anzahl der Gesamtlänge Teile
Preis je Stück €
17,99
60 mm
1
3
Bestellcode
C3424556
Set-Inhalte
PH1, PH2. PZ1, PZ2. Slotted 4.0 x 0.5. Slotted 5.5 x 0.8. Slotted 6.5 x 1.2. and Magnetic bit holder
Preis je Stück €
10,23
Magnetischer Bithalter mit PZ2 Bit
Speziell geeignet für Hitachi-Schraubenzieher.
Anzahl der Bestellcode Gesamtlänge Teile
C3424557 41 mm 1
Bestellcode
C6009411
Preis je Stück €
35,93
Preis je Stück €
10,23
606
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
37231
37547
37546
37545
50230
37548
37549
37533
37544
37532


































































































   618   619   620   621   622